曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3004B(E6) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3004B(E6) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
840件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12386395SE3004B-300U-E6NN-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386413SE3004B-300U-E6NN-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386438SE3004B-300U-E6NN-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
198,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386456SE3004B-300U-E6NN-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386474SE3004B-300U-E6NM-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386492SE3004B-300U-E6NM-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386517SE3004B-300U-E6NM-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386535SE3004B-300U-E6NM-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386553SE3004B-300U-E6NY-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386578SE3004B-300U-E6NY-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386596SE3004B-300U-E6NY-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386614SE3004B-300U-E6NY-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386632SE3004B-300U-E6NC-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386657SE3004B-300U-E6NC-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386675SE3004B-300U-E6NC-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386693SE3004B-300U-E6NC-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386718SE3004B-300U-E6NP-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386736SE3004B-300U-E6NP-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386754SE3004B-300U-E6NP-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386772SE3004B-300U-E6NP-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399205SE3004B-400U-E6NN-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399223SE3004B-400U-E6NN-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399248SE3004B-400U-E6NN-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
217,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399266SE3004B-400U-E6NN-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399284SE3004B-400U-E6NM-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399302SE3004B-400U-E6NM-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399327SE3004B-400U-E6NM-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399345SE3004B-400U-E6NM-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399363SE3004B-400U-E6NY-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399388SE3004B-400U-E6NY-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399406SE3004B-400U-E6NY-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399424SE3004B-400U-E6NY-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399442SE3004B-400U-E6NC-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399467SE3004B-400U-E6NC-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399485SE3004B-400U-E6NC-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399503SE3004B-400U-E6NC-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399528SE3004B-400U-E6NP-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399546SE3004B-400U-E6NP-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399564SE3004B-400U-E6NP-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399582SE3004B-400U-E6NP-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412015SE3004B-500U-E6NN-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
223,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412033SE3004B-500U-E6NN-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412058SE3004B-500U-E6NN-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412076SE3004B-500U-E6NN-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
243,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412094SE3004B-500U-E6NM-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
231,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412112SE3004B-500U-E6NM-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412137SE3004B-500U-E6NM-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412155SE3004B-500U-E6NM-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
251,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412173SE3004B-500U-E6NY-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
231,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412198SE3004B-500U-E6NY-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする