曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3004B(E6) カバー付

1軸アクチュエータ SE3004B(E6) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全280種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
280種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12386788SE3004B-300U-E6CN-NNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386806SE3004B-300U-E6CN-NSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386824SE3004B-300U-E6CN-LNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386842SE3004B-300U-E6CN-LSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386867SE3004B-300U-E6CM-NNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386885SE3004B-300U-E6CM-NSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386903SE3004B-300U-E6CM-LNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386928SE3004B-300U-E6CM-LSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386946SE3004B-300U-E6CY-NNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386964SE3004B-300U-E6CY-NSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386982SE3004B-300U-E6CY-LNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12387007SE3004B-300U-E6CY-LSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12387025SE3004B-300U-E6CC-NNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12387043SE3004B-300U-E6CC-NSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12387068SE3004B-300U-E6CC-LNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12387086SE3004B-300U-E6CC-LSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12387104SE3004B-300U-E6CP-NNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12387122SE3004B-300U-E6CP-NSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12387147SE3004B-300U-E6CP-LNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12387165SE3004B-300U-E6CP-LSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399598SE3004B-400U-E6CN-NNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399616SE3004B-400U-E6CN-NSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399634SE3004B-400U-E6CN-LNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399652SE3004B-400U-E6CN-LSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399677SE3004B-400U-E6CM-NNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399695SE3004B-400U-E6CM-NSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399713SE3004B-400U-E6CM-LNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399738SE3004B-400U-E6CM-LSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399756SE3004B-400U-E6CY-NNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399774SE3004B-400U-E6CY-NSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399792SE3004B-400U-E6CY-LNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399817SE3004B-400U-E6CY-LSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399835SE3004B-400U-E6CC-NNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399853SE3004B-400U-E6CC-NSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399878SE3004B-400U-E6CC-LNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399896SE3004B-400U-E6CC-LSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399914SE3004B-400U-E6CP-NNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399932SE3004B-400U-E6CP-NSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399957SE3004B-400U-E6CP-LNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399975SE3004B-400U-E6CP-LSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412408SE3004B-500U-E6CN-NNSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412426SE3004B-500U-E6CN-NSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412444SE3004B-500U-E6CN-LNSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
244,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412462SE3004B-500U-E6CN-LSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412487SE3004B-500U-E6CM-NNSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412505SE3004B-500U-E6CM-NSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412523SE3004B-500U-E6CM-LNSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412548SE3004B-500U-E6CM-LSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412566SE3004B-500U-E6CY-NNSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412584SE3004B-500U-E6CY-NSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする