曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3004B(E9)

1軸アクチュエータ SE3004B(E9) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全280種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
280種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12387183SE3004B-300U-E9NN-NN300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
178,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12387208SE3004B-300U-E9NN-NS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12387226SE3004B-300U-E9NN-LN300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
193,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12387244SE3004B-300U-E9NN-LS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
194,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12387262SE3004B-300U-E9NM-NN300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12387287SE3004B-300U-E9NM-NS300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12387305SE3004B-300U-E9NM-LN300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12387323SE3004B-300U-E9NM-LS300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12387348SE3004B-300U-E9NY-NN300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12387366SE3004B-300U-E9NY-NS300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12387384SE3004B-300U-E9NY-LN300Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12387402SE3004B-300U-E9NY-LS300Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12387427SE3004B-300U-E9NC-NN300C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12387445SE3004B-300U-E9NC-NS300C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12387463SE3004B-300U-E9NC-LN300C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12387488SE3004B-300U-E9NC-LS300C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12387506SE3004B-300U-E9NP-NN300P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12387524SE3004B-300U-E9NP-NS300P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12387542SE3004B-300U-E9NP-LN300P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12387567SE3004B-300U-E9NP-LS300P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399993SE3004B-400U-E9NN-NN400なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400018SE3004B-400U-E9NN-NS400なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400036SE3004B-400U-E9NN-LN400なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400054SE3004B-400U-E9NN-LS400なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
213,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400072SE3004B-400U-E9NM-NN400M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400097SE3004B-400U-E9NM-NS400M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400115SE3004B-400U-E9NM-LN400M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400133SE3004B-400U-E9NM-LS400M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400158SE3004B-400U-E9NY-NN400Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400176SE3004B-400U-E9NY-NS400Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400194SE3004B-400U-E9NY-LN400Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400212SE3004B-400U-E9NY-LS400Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400237SE3004B-400U-E9NC-NN400C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400255SE3004B-400U-E9NC-NS400C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400273SE3004B-400U-E9NC-LN400C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400298SE3004B-400U-E9NC-LS400C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400316SE3004B-400U-E9NP-NN400P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400334SE3004B-400U-E9NP-NS400P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400352SE3004B-400U-E9NP-LN400P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400377SE3004B-400U-E9NP-LS400P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412803SE3004B-500U-E9NN-NN500なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412828SE3004B-500U-E9NN-NS500なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412846SE3004B-500U-E9NN-LN500なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412864SE3004B-500U-E9NN-LS500なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412882SE3004B-500U-E9NM-NN500M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412907SE3004B-500U-E9NM-NS500M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412925SE3004B-500U-E9NM-LN500M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412943SE3004B-500U-E9NM-LS500M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412968SE3004B-500U-E9NY-NN500Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412986SE3004B-500U-E9NY-NS500Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする