曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3004B(F0)

1軸アクチュエータ SE3004B(F0) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全280種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
280種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12387987SE3004B-300U-F0NN-NNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
178,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388005SE3004B-300U-F0NN-NSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388023SE3004B-300U-F0NN-LNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
193,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388048SE3004B-300U-F0NN-LSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
194,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388066SE3004B-300U-F0NM-NNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388084SE3004B-300U-F0NM-NSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388102SE3004B-300U-F0NM-LNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388127SE3004B-300U-F0NM-LSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388145SE3004B-300U-F0NY-NNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388163SE3004B-300U-F0NY-NSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388188SE3004B-300U-F0NY-LNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388206SE3004B-300U-F0NY-LSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388224SE3004B-300U-F0NC-NNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388242SE3004B-300U-F0NC-NSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388267SE3004B-300U-F0NC-LNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388285SE3004B-300U-F0NC-LSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388303SE3004B-300U-F0NP-NNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388328SE3004B-300U-F0NP-NSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388346SE3004B-300U-F0NP-LNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388364SE3004B-300U-F0NP-LSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400797SE3004B-400U-F0NN-NNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400815SE3004B-400U-F0NN-NSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400833SE3004B-400U-F0NN-LNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
212,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400858SE3004B-400U-F0NN-LSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
213,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400876SE3004B-400U-F0NM-NNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400894SE3004B-400U-F0NM-NSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400912SE3004B-400U-F0NM-LNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400937SE3004B-400U-F0NM-LSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400955SE3004B-400U-F0NY-NNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400973SE3004B-400U-F0NY-NSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400998SE3004B-400U-F0NY-LNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12401016SE3004B-400U-F0NY-LSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12401034SE3004B-400U-F0NC-NNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12401052SE3004B-400U-F0NC-NSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12401077SE3004B-400U-F0NC-LNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12401095SE3004B-400U-F0NC-LSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12401113SE3004B-400U-F0NP-NNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12401138SE3004B-400U-F0NP-NSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12401156SE3004B-400U-F0NP-LNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12401174SE3004B-400U-F0NP-LSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12413607SE3004B-500U-F0NN-NNSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12413625SE3004B-500U-F0NN-NSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12413643SE3004B-500U-F0NN-LNSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12413668SE3004B-500U-F0NN-LSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12413686SE3004B-500U-F0NM-NNSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12413704SE3004B-500U-F0NM-NSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12413722SE3004B-500U-F0NM-LNSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12413747SE3004B-500U-F0NM-LSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12413765SE3004B-500U-F0NY-NNSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12413783SE3004B-500U-F0NY-NSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする