1軸アクチュエータ SE3004B(F0) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3004B(F0) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
840件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12387996SE3004B-300U-F0NN-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388014SE3004B-300U-F0NN-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388032SE3004B-300U-F0NN-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
198,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388057SE3004B-300U-F0NN-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388075SE3004B-300U-F0NM-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388093SE3004B-300U-F0NM-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388118SE3004B-300U-F0NM-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388136SE3004B-300U-F0NM-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388154SE3004B-300U-F0NY-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388172SE3004B-300U-F0NY-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388197SE3004B-300U-F0NY-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388215SE3004B-300U-F0NY-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388233SE3004B-300U-F0NC-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388258SE3004B-300U-F0NC-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388276SE3004B-300U-F0NC-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388294SE3004B-300U-F0NC-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388312SE3004B-300U-F0NP-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388337SE3004B-300U-F0NP-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388355SE3004B-300U-F0NP-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12388373SE3004B-300U-F0NP-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400806SE3004B-400U-F0NN-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400824SE3004B-400U-F0NN-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400842SE3004B-400U-F0NN-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
217,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400867SE3004B-400U-F0NN-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400885SE3004B-400U-F0NM-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400903SE3004B-400U-F0NM-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400928SE3004B-400U-F0NM-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400946SE3004B-400U-F0NM-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400964SE3004B-400U-F0NY-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12400982SE3004B-400U-F0NY-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12401007SE3004B-400U-F0NY-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12401025SE3004B-400U-F0NY-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12401043SE3004B-400U-F0NC-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12401068SE3004B-400U-F0NC-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12401086SE3004B-400U-F0NC-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12401104SE3004B-400U-F0NC-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12401122SE3004B-400U-F0NP-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12401147SE3004B-400U-F0NP-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12401165SE3004B-400U-F0NP-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12401183SE3004B-400U-F0NP-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12413616SE3004B-500U-F0NN-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
223,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12413634SE3004B-500U-F0NN-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12413652SE3004B-500U-F0NN-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12413677SE3004B-500U-F0NN-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
243,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12413695SE3004B-500U-F0NM-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
231,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12413713SE3004B-500U-F0NM-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12413738SE3004B-500U-F0NM-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12413756SE3004B-500U-F0NM-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
251,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12413774SE3004B-500U-F0NY-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
231,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12413792SE3004B-500U-F0NY-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする