1軸アクチュエータ SE3004B(F6) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3004B(F6) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
840件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12389597SE3004B-300U-F6NN-NN-PS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12389615SE3004B-300U-F6NN-NS-PS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12389633SE3004B-300U-F6NN-LN-PS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
198,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12389658SE3004B-300U-F6NN-LS-PS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12389676SE3004B-300U-F6NM-NN-PS300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12389694SE3004B-300U-F6NM-NS-PS300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12389712SE3004B-300U-F6NM-LN-PS300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12389737SE3004B-300U-F6NM-LS-PS300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12389755SE3004B-300U-F6NY-NN-PS300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12389773SE3004B-300U-F6NY-NS-PS300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12389798SE3004B-300U-F6NY-LN-PS300Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12389816SE3004B-300U-F6NY-LS-PS300Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12389834SE3004B-300U-F6NC-NN-PS300C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12389852SE3004B-300U-F6NC-NS-PS300C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12389877SE3004B-300U-F6NC-LN-PS300C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12389895SE3004B-300U-F6NC-LS-PS300C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12389913SE3004B-300U-F6NP-NN-PS300P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12389938SE3004B-300U-F6NP-NS-PS300P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12389956SE3004B-300U-F6NP-LN-PS300P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12389974SE3004B-300U-F6NP-LS-PS300P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12402407SE3004B-400U-F6NN-NN-PS400なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12402425SE3004B-400U-F6NN-NS-PS400なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12402443SE3004B-400U-F6NN-LN-PS400なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
217,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12402468SE3004B-400U-F6NN-LS-PS400なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12402486SE3004B-400U-F6NM-NN-PS400M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12402504SE3004B-400U-F6NM-NS-PS400M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12402522SE3004B-400U-F6NM-LN-PS400M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12402547SE3004B-400U-F6NM-LS-PS400M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12402565SE3004B-400U-F6NY-NN-PS400Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12402583SE3004B-400U-F6NY-NS-PS400Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12402608SE3004B-400U-F6NY-LN-PS400Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12402626SE3004B-400U-F6NY-LS-PS400Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12402644SE3004B-400U-F6NC-NN-PS400C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12402662SE3004B-400U-F6NC-NS-PS400C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12402687SE3004B-400U-F6NC-LN-PS400C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12402705SE3004B-400U-F6NC-LS-PS400C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12402723SE3004B-400U-F6NP-NN-PS400P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12402748SE3004B-400U-F6NP-NS-PS400P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12402766SE3004B-400U-F6NP-LN-PS400P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12402784SE3004B-400U-F6NP-LS-PS400P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12415217SE3004B-500U-F6NN-NN-PS500なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
223,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12415235SE3004B-500U-F6NN-NS-PS500なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12415253SE3004B-500U-F6NN-LN-PS500なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12415278SE3004B-500U-F6NN-LS-PS500なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12415296SE3004B-500U-F6NM-NN-PS500M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12415314SE3004B-500U-F6NM-NS-PS500M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12415332SE3004B-500U-F6NM-LN-PS500M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12415357SE3004B-500U-F6NM-LS-PS500M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12415375SE3004B-500U-F6NY-NN-PS500Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12415393SE3004B-500U-F6NY-NS-PS500Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする