曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3005A(A0)

1軸アクチュエータ SE3005A(A0) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12442413SE3005A-150U-A0NN-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
89,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12442438SE3005A-150U-A0NN-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
90,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12442456SE3005A-150U-A0NN-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
102,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12442474SE3005A-150U-A0NN-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
103,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12442492SE3005A-150U-A0NM-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
96,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12442517SE3005A-150U-A0NM-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
97,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12442535SE3005A-150U-A0NM-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
109,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12442553SE3005A-150U-A0NM-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12442578SE3005A-150U-A0NY-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
96,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12442596SE3005A-150U-A0NY-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
97,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12442614SE3005A-150U-A0NY-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
109,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12442632SE3005A-150U-A0NY-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12442657SE3005A-150U-A0NC-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
96,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12442675SE3005A-150U-A0NC-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
97,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12442693SE3005A-150U-A0NC-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
109,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12442718SE3005A-150U-A0NC-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12442736SE3005A-150U-A0NP-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
96,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12442754SE3005A-150U-A0NP-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
97,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12442772SE3005A-150U-A0NP-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
109,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12442797SE3005A-150U-A0NP-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12455214SE3005A-200U-A0NN-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
99,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12455232SE3005A-200U-A0NN-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12455257SE3005A-200U-A0NN-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12455275SE3005A-200U-A0NN-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12455293SE3005A-200U-A0NM-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12455318SE3005A-200U-A0NM-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12455336SE3005A-200U-A0NM-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12455354SE3005A-200U-A0NM-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12455372SE3005A-200U-A0NY-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12455397SE3005A-200U-A0NY-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12455415SE3005A-200U-A0NY-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12455433SE3005A-200U-A0NY-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12455458SE3005A-200U-A0NC-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12455476SE3005A-200U-A0NC-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12455494SE3005A-200U-A0NC-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12455512SE3005A-200U-A0NC-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12455537SE3005A-200U-A0NP-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12455555SE3005A-200U-A0NP-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12455573SE3005A-200U-A0NP-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12455598SE3005A-200U-A0NP-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12468015SE3005A-300U-A0NN-NNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
122,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12468033SE3005A-300U-A0NN-NSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12468058SE3005A-300U-A0NN-LNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
137,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12468076SE3005A-300U-A0NN-LSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12468094SE3005A-300U-A0NM-NNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12468112SE3005A-300U-A0NM-NSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12468137SE3005A-300U-A0NM-LNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12468155SE3005A-300U-A0NM-LSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12468173SE3005A-300U-A0NY-NNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12468198SE3005A-300U-A0NY-NSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする