曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3005A(A2) カバー付

1軸アクチュエータ SE3005A(A2) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12444416SE3005A-150U-A2CN-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
99,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444434SE3005A-150U-A2CN-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444452SE3005A-150U-A2CN-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444477SE3005A-150U-A2CN-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444495SE3005A-150U-A2CM-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444513SE3005A-150U-A2CM-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444538SE3005A-150U-A2CM-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444556SE3005A-150U-A2CM-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444574SE3005A-150U-A2CY-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444592SE3005A-150U-A2CY-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444617SE3005A-150U-A2CY-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444635SE3005A-150U-A2CY-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444653SE3005A-150U-A2CC-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444678SE3005A-150U-A2CC-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444696SE3005A-150U-A2CC-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444714SE3005A-150U-A2CC-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444732SE3005A-150U-A2CP-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444757SE3005A-150U-A2CP-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444775SE3005A-150U-A2CP-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12444793SE3005A-150U-A2CP-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457217SE3005A-200U-A2CN-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
109,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457235SE3005A-200U-A2CN-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457253SE3005A-200U-A2CN-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
122,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457278SE3005A-200U-A2CN-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457296SE3005A-200U-A2CM-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457314SE3005A-200U-A2CM-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457332SE3005A-200U-A2CM-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457357SE3005A-200U-A2CM-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457375SE3005A-200U-A2CY-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457393SE3005A-200U-A2CY-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457418SE3005A-200U-A2CY-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457436SE3005A-200U-A2CY-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457454SE3005A-200U-A2CC-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457472SE3005A-200U-A2CC-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457497SE3005A-200U-A2CC-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457515SE3005A-200U-A2CC-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457533SE3005A-200U-A2CP-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457558SE3005A-200U-A2CP-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457576SE3005A-200U-A2CP-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12457594SE3005A-200U-A2CP-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12470018SE3005A-300U-A2CN-NNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
132,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12470036SE3005A-300U-A2CN-NSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12470054SE3005A-300U-A2CN-LNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12470072SE3005A-300U-A2CN-LSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12470097SE3005A-300U-A2CM-NNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12470115SE3005A-300U-A2CM-NSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12470133SE3005A-300U-A2CM-LNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12470158SE3005A-300U-A2CM-LSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12470176SE3005A-300U-A2CY-NNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12470194SE3005A-300U-A2CY-NSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする