曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3005A(A4)

1軸アクチュエータ SE3005A(A4) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12445615SE3005A-150U-A4NN-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
93,000
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445633SE3005A-150U-A4NN-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
94,000
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445658SE3005A-150U-A4NN-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445676SE3005A-150U-A4NN-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445694SE3005A-150U-A4NM-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445712SE3005A-150U-A4NM-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445737SE3005A-150U-A4NM-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445755SE3005A-150U-A4NM-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445773SE3005A-150U-A4NY-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445798SE3005A-150U-A4NY-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445816SE3005A-150U-A4NY-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445834SE3005A-150U-A4NY-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445852SE3005A-150U-A4NC-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445877SE3005A-150U-A4NC-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445895SE3005A-150U-A4NC-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445913SE3005A-150U-A4NC-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445938SE3005A-150U-A4NP-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445956SE3005A-150U-A4NP-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445974SE3005A-150U-A4NP-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445992SE3005A-150U-A4NP-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458416SE3005A-200U-A4NN-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
103,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458434SE3005A-200U-A4NN-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
104,000
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458452SE3005A-200U-A4NN-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458477SE3005A-200U-A4NN-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458495SE3005A-200U-A4NM-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458513SE3005A-200U-A4NM-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458538SE3005A-200U-A4NM-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458556SE3005A-200U-A4NM-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458574SE3005A-200U-A4NY-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458592SE3005A-200U-A4NY-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458617SE3005A-200U-A4NY-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458635SE3005A-200U-A4NY-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458653SE3005A-200U-A4NC-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458678SE3005A-200U-A4NC-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458696SE3005A-200U-A4NC-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458714SE3005A-200U-A4NC-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458732SE3005A-200U-A4NP-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458757SE3005A-200U-A4NP-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458775SE3005A-200U-A4NP-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458793SE3005A-200U-A4NP-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12471217SE3005A-300U-A4NN-NNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
126,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12471235SE3005A-300U-A4NN-NSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
127,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12471253SE3005A-300U-A4NN-LNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12471278SE3005A-300U-A4NN-LSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12471296SE3005A-300U-A4NM-NNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12471314SE3005A-300U-A4NM-NSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12471332SE3005A-300U-A4NM-LNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12471357SE3005A-300U-A4NM-LSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12471375SE3005A-300U-A4NY-NNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12471393SE3005A-300U-A4NY-NSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする