曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3005A(A4) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3005A(A4) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12445624SE3005A-150U-A4NN-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
98,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445642SE3005A-150U-A4NN-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445667SE3005A-150U-A4NN-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445685SE3005A-150U-A4NN-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445703SE3005A-150U-A4NM-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
105,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445728SE3005A-150U-A4NM-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445746SE3005A-150U-A4NM-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445764SE3005A-150U-A4NM-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445782SE3005A-150U-A4NY-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
105,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445807SE3005A-150U-A4NY-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445825SE3005A-150U-A4NY-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445843SE3005A-150U-A4NY-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445868SE3005A-150U-A4NC-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
105,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445886SE3005A-150U-A4NC-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445904SE3005A-150U-A4NC-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445922SE3005A-150U-A4NC-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445947SE3005A-150U-A4NP-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
105,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445965SE3005A-150U-A4NP-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12445983SE3005A-150U-A4NP-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12446008SE3005A-150U-A4NP-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458425SE3005A-200U-A4NN-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
108,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458443SE3005A-200U-A4NN-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
109,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458468SE3005A-200U-A4NN-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458486SE3005A-200U-A4NN-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
122,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458504SE3005A-200U-A4NM-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458522SE3005A-200U-A4NM-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458547SE3005A-200U-A4NM-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458565SE3005A-200U-A4NM-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458583SE3005A-200U-A4NY-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458608SE3005A-200U-A4NY-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458626SE3005A-200U-A4NY-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458644SE3005A-200U-A4NY-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458662SE3005A-200U-A4NC-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458687SE3005A-200U-A4NC-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458705SE3005A-200U-A4NC-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458723SE3005A-200U-A4NC-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458748SE3005A-200U-A4NP-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458766SE3005A-200U-A4NP-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458784SE3005A-200U-A4NP-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12458802SE3005A-200U-A4NP-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12471226SE3005A-300U-A4NN-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
131,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12471244SE3005A-300U-A4NN-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
132,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12471262SE3005A-300U-A4NN-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12471287SE3005A-300U-A4NN-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12471305SE3005A-300U-A4NM-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12471323SE3005A-300U-A4NM-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12471348SE3005A-300U-A4NM-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12471366SE3005A-300U-A4NM-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12471384SE3005A-300U-A4NY-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12471402SE3005A-300U-A4NY-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする