曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3005A(B1)

1軸アクチュエータ SE3005A(B1) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12447216SE3005A-150U-B1NN-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
93,000
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12447234SE3005A-150U-B1NN-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
94,000
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12447252SE3005A-150U-B1NN-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12447277SE3005A-150U-B1NN-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12447295SE3005A-150U-B1NM-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12447313SE3005A-150U-B1NM-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12447338SE3005A-150U-B1NM-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12447356SE3005A-150U-B1NM-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12447374SE3005A-150U-B1NY-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12447392SE3005A-150U-B1NY-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12447417SE3005A-150U-B1NY-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12447435SE3005A-150U-B1NY-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12447453SE3005A-150U-B1NC-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12447478SE3005A-150U-B1NC-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12447496SE3005A-150U-B1NC-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12447514SE3005A-150U-B1NC-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12447532SE3005A-150U-B1NP-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12447557SE3005A-150U-B1NP-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12447575SE3005A-150U-B1NP-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12447593SE3005A-150U-B1NP-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12460017SE3005A-200U-B1NN-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
103,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12460035SE3005A-200U-B1NN-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
104,000
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12460053SE3005A-200U-B1NN-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12460078SE3005A-200U-B1NN-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12460096SE3005A-200U-B1NM-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12460114SE3005A-200U-B1NM-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12460132SE3005A-200U-B1NM-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12460157SE3005A-200U-B1NM-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12460175SE3005A-200U-B1NY-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12460193SE3005A-200U-B1NY-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12460218SE3005A-200U-B1NY-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12460236SE3005A-200U-B1NY-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12460254SE3005A-200U-B1NC-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12460272SE3005A-200U-B1NC-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12460297SE3005A-200U-B1NC-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12460315SE3005A-200U-B1NC-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12460333SE3005A-200U-B1NP-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12460358SE3005A-200U-B1NP-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12460376SE3005A-200U-B1NP-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12460394SE3005A-200U-B1NP-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12472818SE3005A-300U-B1NN-NNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
126,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12472836SE3005A-300U-B1NN-NSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
127,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12472854SE3005A-300U-B1NN-LNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12472872SE3005A-300U-B1NN-LSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12472897SE3005A-300U-B1NM-NNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12472915SE3005A-300U-B1NM-NSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12472933SE3005A-300U-B1NM-LNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12472958SE3005A-300U-B1NM-LSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12472976SE3005A-300U-B1NY-NNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12472994SE3005A-300U-B1NY-NSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする