1軸アクチュエータ SE3005A(RN) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3005A(RN) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12448022SE3005A-150U-RNNN-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
94,000
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448047SE3005A-150U-RNNN-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
95,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448065SE3005A-150U-RNNN-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448083SE3005A-150U-RNNN-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
108,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448108SE3005A-150U-RNNM-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448126SE3005A-150U-RNNM-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
102,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448144SE3005A-150U-RNNM-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448162SE3005A-150U-RNNM-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448187SE3005A-150U-RNNY-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448205SE3005A-150U-RNNY-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
102,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448223SE3005A-150U-RNNY-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448248SE3005A-150U-RNNY-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448266SE3005A-150U-RNNC-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448284SE3005A-150U-RNNC-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
102,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448302SE3005A-150U-RNNC-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448327SE3005A-150U-RNNC-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448345SE3005A-150U-RNNP-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448363SE3005A-150U-RNNP-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
102,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448388SE3005A-150U-RNNP-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448406SE3005A-150U-RNNP-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12460823SE3005A-200U-RNNN-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
104,000
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12460848SE3005A-200U-RNNN-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
105,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12460866SE3005A-200U-RNNN-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12460884SE3005A-200U-RNNN-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12460902SE3005A-200U-RNNM-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12460927SE3005A-200U-RNNM-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12460945SE3005A-200U-RNNM-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12460963SE3005A-200U-RNNM-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12460988SE3005A-200U-RNNY-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12461006SE3005A-200U-RNNY-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12461024SE3005A-200U-RNNY-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12461042SE3005A-200U-RNNY-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12461067SE3005A-200U-RNNC-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12461085SE3005A-200U-RNNC-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12461103SE3005A-200U-RNNC-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12461128SE3005A-200U-RNNC-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12461146SE3005A-200U-RNNP-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12461164SE3005A-200U-RNNP-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12461182SE3005A-200U-RNNP-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12461207SE3005A-200U-RNNP-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12473624SE3005A-300U-RNNN-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
127,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12473642SE3005A-300U-RNNN-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12473667SE3005A-300U-RNNN-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12473685SE3005A-300U-RNNN-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12473703SE3005A-300U-RNNM-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12473728SE3005A-300U-RNNM-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12473746SE3005A-300U-RNNM-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12473764SE3005A-300U-RNNM-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12473782SE3005A-300U-RNNY-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12473807SE3005A-300U-RNNY-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする