曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3005A(RN) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3005A(RN) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12448424SE3005A-150U-RNCN-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448442SE3005A-150U-RNCN-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448467SE3005A-150U-RNCN-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448485SE3005A-150U-RNCN-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448503SE3005A-150U-RNCM-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448528SE3005A-150U-RNCM-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
108,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448546SE3005A-150U-RNCM-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448564SE3005A-150U-RNCM-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448582SE3005A-150U-RNCY-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448607SE3005A-150U-RNCY-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
108,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448625SE3005A-150U-RNCY-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448643SE3005A-150U-RNCY-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448668SE3005A-150U-RNCC-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448686SE3005A-150U-RNCC-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
108,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448704SE3005A-150U-RNCC-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448722SE3005A-150U-RNCC-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448747SE3005A-150U-RNCP-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448765SE3005A-150U-RNCP-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
108,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448783SE3005A-150U-RNCP-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12448808SE3005A-150U-RNCP-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12461225SE3005A-200U-RNCN-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12461243SE3005A-200U-RNCN-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12461268SE3005A-200U-RNCN-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12461286SE3005A-200U-RNCN-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12461304SE3005A-200U-RNCM-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12461322SE3005A-200U-RNCM-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12461347SE3005A-200U-RNCM-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12461365SE3005A-200U-RNCM-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
131,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12461383SE3005A-200U-RNCY-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12461408SE3005A-200U-RNCY-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12461426SE3005A-200U-RNCY-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12461444SE3005A-200U-RNCY-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
131,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12461462SE3005A-200U-RNCC-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12461487SE3005A-200U-RNCC-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12461505SE3005A-200U-RNCC-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12461523SE3005A-200U-RNCC-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
131,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12461548SE3005A-200U-RNCP-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12461566SE3005A-200U-RNCP-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12461584SE3005A-200U-RNCP-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12461602SE3005A-200U-RNCP-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
131,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12474026SE3005A-300U-RNCN-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12474044SE3005A-300U-RNCN-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12474062SE3005A-300U-RNCN-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12474087SE3005A-300U-RNCN-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12474105SE3005A-300U-RNCM-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12474123SE3005A-300U-RNCM-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12474148SE3005A-300U-RNCM-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12474166SE3005A-300U-RNCM-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12474184SE3005A-300U-RNCY-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12474202SE3005A-300U-RNCY-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする