1軸アクチュエータ SE3005A(E0) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3005A(E0) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12449228SE3005A-150U-E0CN-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12449246SE3005A-150U-E0CN-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12449264SE3005A-150U-E0CN-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12449282SE3005A-150U-E0CN-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12449307SE3005A-150U-E0CM-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12449325SE3005A-150U-E0CM-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12449343SE3005A-150U-E0CM-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12449368SE3005A-150U-E0CM-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12449386SE3005A-150U-E0CY-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12449404SE3005A-150U-E0CY-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12449422SE3005A-150U-E0CY-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12449447SE3005A-150U-E0CY-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12449465SE3005A-150U-E0CC-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12449483SE3005A-150U-E0CC-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12449508SE3005A-150U-E0CC-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12449526SE3005A-150U-E0CC-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12449544SE3005A-150U-E0CP-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12449562SE3005A-150U-E0CP-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12449587SE3005A-150U-E0CP-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12449605SE3005A-150U-E0CP-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12462022SE3005A-200U-E0CN-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12462047SE3005A-200U-E0CN-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12462065SE3005A-200U-E0CN-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12462083SE3005A-200U-E0CN-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12462108SE3005A-200U-E0CM-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12462126SE3005A-200U-E0CM-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12462144SE3005A-200U-E0CM-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12462162SE3005A-200U-E0CM-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12462187SE3005A-200U-E0CY-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12462205SE3005A-200U-E0CY-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12462223SE3005A-200U-E0CY-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12462248SE3005A-200U-E0CY-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12462266SE3005A-200U-E0CC-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12462284SE3005A-200U-E0CC-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12462302SE3005A-200U-E0CC-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12462327SE3005A-200U-E0CC-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12462345SE3005A-200U-E0CP-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12462363SE3005A-200U-E0CP-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12462388SE3005A-200U-E0CP-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12462406SE3005A-200U-E0CP-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12474823SE3005A-300U-E0CN-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12474848SE3005A-300U-E0CN-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12474866SE3005A-300U-E0CN-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
187,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12474884SE3005A-300U-E0CN-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12474902SE3005A-300U-E0CM-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12474927SE3005A-300U-E0CM-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12474945SE3005A-300U-E0CM-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
194,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12474963SE3005A-300U-E0CM-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12474988SE3005A-300U-E0CY-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12475006SE3005A-300U-E0CY-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする