曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3005A(E6) カバー付

1軸アクチュエータ SE3005A(E6) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12450813SE3005A-150U-E6CN-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12450838SE3005A-150U-E6CN-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12450856SE3005A-150U-E6CN-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12450874SE3005A-150U-E6CN-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12450892SE3005A-150U-E6CM-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12450917SE3005A-150U-E6CM-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12450935SE3005A-150U-E6CM-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12450953SE3005A-150U-E6CM-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12450978SE3005A-150U-E6CY-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12450996SE3005A-150U-E6CY-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12451014SE3005A-150U-E6CY-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12451032SE3005A-150U-E6CY-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12451057SE3005A-150U-E6CC-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12451075SE3005A-150U-E6CC-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12451093SE3005A-150U-E6CC-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12451118SE3005A-150U-E6CC-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12451136SE3005A-150U-E6CP-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12451154SE3005A-150U-E6CP-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12451172SE3005A-150U-E6CP-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12451197SE3005A-150U-E6CP-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12463614SE3005A-200U-E6CN-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12463632SE3005A-200U-E6CN-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12463657SE3005A-200U-E6CN-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12463675SE3005A-200U-E6CN-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12463693SE3005A-200U-E6CM-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12463718SE3005A-200U-E6CM-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12463736SE3005A-200U-E6CM-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12463754SE3005A-200U-E6CM-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12463772SE3005A-200U-E6CY-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12463797SE3005A-200U-E6CY-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12463815SE3005A-200U-E6CY-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12463833SE3005A-200U-E6CY-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12463858SE3005A-200U-E6CC-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12463876SE3005A-200U-E6CC-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12463894SE3005A-200U-E6CC-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12463912SE3005A-200U-E6CC-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12463937SE3005A-200U-E6CP-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12463955SE3005A-200U-E6CP-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12463973SE3005A-200U-E6CP-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12463998SE3005A-200U-E6CP-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12476415SE3005A-300U-E6CN-NNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12476433SE3005A-300U-E6CN-NSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12476458SE3005A-300U-E6CN-LNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12476476SE3005A-300U-E6CN-LSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12476494SE3005A-300U-E6CM-NNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12476512SE3005A-300U-E6CM-NSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
175,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12476537SE3005A-300U-E6CM-LNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12476555SE3005A-300U-E6CM-LSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12476573SE3005A-300U-E6CY-NNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12476598SE3005A-300U-E6CY-NSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
175,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする