1軸アクチュエータ SE3005A(F0) カバー付

1軸アクチュエータ SE3005A(F0) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12452414SE3005A-150U-F0CN-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452432SE3005A-150U-F0CN-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452457SE3005A-150U-F0CN-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452475SE3005A-150U-F0CN-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452493SE3005A-150U-F0CM-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452518SE3005A-150U-F0CM-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452536SE3005A-150U-F0CM-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452554SE3005A-150U-F0CM-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452572SE3005A-150U-F0CY-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452597SE3005A-150U-F0CY-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452615SE3005A-150U-F0CY-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452633SE3005A-150U-F0CY-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452658SE3005A-150U-F0CC-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452676SE3005A-150U-F0CC-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452694SE3005A-150U-F0CC-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452712SE3005A-150U-F0CC-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452737SE3005A-150U-F0CP-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452755SE3005A-150U-F0CP-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452773SE3005A-150U-F0CP-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12452798SE3005A-150U-F0CP-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465215SE3005A-200U-F0CN-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465233SE3005A-200U-F0CN-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465258SE3005A-200U-F0CN-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465276SE3005A-200U-F0CN-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465294SE3005A-200U-F0CM-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465312SE3005A-200U-F0CM-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465337SE3005A-200U-F0CM-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465355SE3005A-200U-F0CM-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465373SE3005A-200U-F0CY-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465398SE3005A-200U-F0CY-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465416SE3005A-200U-F0CY-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465434SE3005A-200U-F0CY-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465452SE3005A-200U-F0CC-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465477SE3005A-200U-F0CC-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465495SE3005A-200U-F0CC-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465513SE3005A-200U-F0CC-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465538SE3005A-200U-F0CP-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465556SE3005A-200U-F0CP-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465574SE3005A-200U-F0CP-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12465592SE3005A-200U-F0CP-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12478016SE3005A-300U-F0CN-NNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12478034SE3005A-300U-F0CN-NSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12478052SE3005A-300U-F0CN-LNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12478077SE3005A-300U-F0CN-LSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12478095SE3005A-300U-F0CM-NNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12478113SE3005A-300U-F0CM-NSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
175,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12478138SE3005A-300U-F0CM-LNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12478156SE3005A-300U-F0CM-LSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12478174SE3005A-300U-F0CY-NNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12478192SE3005A-300U-F0CY-NSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
175,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする