1軸アクチュエータ SE3005A(F6) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3005A(F6) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12453622SE3005A-150U-F6NN-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12453647SE3005A-150U-F6NN-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12453665SE3005A-150U-F6NN-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12453683SE3005A-150U-F6NN-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12453708SE3005A-150U-F6NM-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12453726SE3005A-150U-F6NM-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12453744SE3005A-150U-F6NM-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12453762SE3005A-150U-F6NM-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12453787SE3005A-150U-F6NY-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12453805SE3005A-150U-F6NY-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12453823SE3005A-150U-F6NY-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12453848SE3005A-150U-F6NY-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12453866SE3005A-150U-F6NC-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12453884SE3005A-150U-F6NC-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12453902SE3005A-150U-F6NC-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12453927SE3005A-150U-F6NC-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12453945SE3005A-150U-F6NP-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12453963SE3005A-150U-F6NP-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12453988SE3005A-150U-F6NP-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12454006SE3005A-150U-F6NP-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12466423SE3005A-200U-F6NN-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12466448SE3005A-200U-F6NN-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12466466SE3005A-200U-F6NN-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12466484SE3005A-200U-F6NN-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12466502SE3005A-200U-F6NM-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12466527SE3005A-200U-F6NM-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12466545SE3005A-200U-F6NM-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12466563SE3005A-200U-F6NM-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12466588SE3005A-200U-F6NY-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12466606SE3005A-200U-F6NY-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12466624SE3005A-200U-F6NY-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12466642SE3005A-200U-F6NY-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12466667SE3005A-200U-F6NC-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12466685SE3005A-200U-F6NC-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12466703SE3005A-200U-F6NC-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12466728SE3005A-200U-F6NC-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12466746SE3005A-200U-F6NP-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12466764SE3005A-200U-F6NP-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12466782SE3005A-200U-F6NP-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12466807SE3005A-200U-F6NP-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12479224SE3005A-300U-F6NN-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12479242SE3005A-300U-F6NN-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12479267SE3005A-300U-F6NN-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
181,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12479285SE3005A-300U-F6NN-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12479303SE3005A-300U-F6NM-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12479328SE3005A-300U-F6NM-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12479346SE3005A-300U-F6NM-LN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12479364SE3005A-300U-F6NM-LS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12479382SE3005A-300U-F6NY-NN-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12479407SE3005A-300U-F6NY-NS-PSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする