曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3005A(F9)

1軸アクチュエータ SE3005A(F9) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12454417SE3005A-150U-F9NN-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12454435SE3005A-150U-F9NN-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12454453SE3005A-150U-F9NN-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12454478SE3005A-150U-F9NN-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12454496SE3005A-150U-F9NM-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12454514SE3005A-150U-F9NM-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12454532SE3005A-150U-F9NM-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12454557SE3005A-150U-F9NM-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12454575SE3005A-150U-F9NY-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12454593SE3005A-150U-F9NY-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12454618SE3005A-150U-F9NY-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12454636SE3005A-150U-F9NY-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12454654SE3005A-150U-F9NC-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12454672SE3005A-150U-F9NC-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12454697SE3005A-150U-F9NC-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12454715SE3005A-150U-F9NC-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12454733SE3005A-150U-F9NP-NNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12454758SE3005A-150U-F9NP-NSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12454776SE3005A-150U-F9NP-LNSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12454794SE3005A-150U-F9NP-LSSE305A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467218SE3005A-200U-F9NN-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467236SE3005A-200U-F9NN-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467254SE3005A-200U-F9NN-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467272SE3005A-200U-F9NN-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467297SE3005A-200U-F9NM-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467315SE3005A-200U-F9NM-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467333SE3005A-200U-F9NM-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467358SE3005A-200U-F9NM-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467376SE3005A-200U-F9NY-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467394SE3005A-200U-F9NY-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467412SE3005A-200U-F9NY-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467437SE3005A-200U-F9NY-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467455SE3005A-200U-F9NC-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467473SE3005A-200U-F9NC-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467498SE3005A-200U-F9NC-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467516SE3005A-200U-F9NC-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467534SE3005A-200U-F9NP-NNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467552SE3005A-200U-F9NP-NSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467577SE3005A-200U-F9NP-LNSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467595SE3005A-200U-F9NP-LSSE305A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12480012SE3005A-300U-F9NN-NNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
161,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12480037SE3005A-300U-F9NN-NSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12480055SE3005A-300U-F9NN-LNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12480073SE3005A-300U-F9NN-LSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
177,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12480098SE3005A-300U-F9NM-NNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12480116SE3005A-300U-F9NM-NSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12480134SE3005A-300U-F9NM-LNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12480152SE3005A-300U-F9NM-LSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12480177SE3005A-300U-F9NY-NNSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12480195SE3005A-300U-F9NY-NSSE305A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする