曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3005A(F9) カバー付

1軸アクチュエータ SE3005A(F9) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12454812SE3005A-150U-F9CN-NN150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
134,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12454837SE3005A-150U-F9CN-NS150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
135,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12454855SE3005A-150U-F9CN-LN150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
147,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12454873SE3005A-150U-F9CN-LS150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
148,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12454898SE3005A-150U-F9CM-NN150M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
141,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12454916SE3005A-150U-F9CM-NS150M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12454934SE3005A-150U-F9CM-LN150M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
154,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12454952SE3005A-150U-F9CM-LS150M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12454977SE3005A-150U-F9CY-NN150Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
141,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12454995SE3005A-150U-F9CY-NS150Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12455013SE3005A-150U-F9CY-LN150Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
154,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12455038SE3005A-150U-F9CY-LS150Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12455056SE3005A-150U-F9CC-NN150C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
141,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12455074SE3005A-150U-F9CC-NS150C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12455092SE3005A-150U-F9CC-LN150C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
154,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12455117SE3005A-150U-F9CC-LS150C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12455135SE3005A-150U-F9CP-NN150P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
141,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12455153SE3005A-150U-F9CP-NS150P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12455178SE3005A-150U-F9CP-LN150P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
154,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12455196SE3005A-150U-F9CP-LS150P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467613SE3005A-200U-F9CN-NN200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
144,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467638SE3005A-200U-F9CN-NS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
145,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467656SE3005A-200U-F9CN-LN200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
157,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467674SE3005A-200U-F9CN-LS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
158,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467692SE3005A-200U-F9CM-NN200M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
151,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467717SE3005A-200U-F9CM-NS200M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467735SE3005A-200U-F9CM-LN200M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
164,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467753SE3005A-200U-F9CM-LS200M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467778SE3005A-200U-F9CY-NN200Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
151,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467796SE3005A-200U-F9CY-NS200Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467814SE3005A-200U-F9CY-LN200Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
164,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467832SE3005A-200U-F9CY-LS200Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467857SE3005A-200U-F9CC-NN200C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
151,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467875SE3005A-200U-F9CC-NS200C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467893SE3005A-200U-F9CC-LN200C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
164,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467918SE3005A-200U-F9CC-LS200C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467936SE3005A-200U-F9CP-NN200P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
151,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467954SE3005A-200U-F9CP-NS200P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467972SE3005A-200U-F9CP-LN200P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
164,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12467997SE3005A-200U-F9CP-LS200P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12480414SE3005A-300U-F9CN-NN300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
167,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12480432SE3005A-300U-F9CN-NS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
168,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12480457SE3005A-300U-F9CN-LN300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
182,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12480475SE3005A-300U-F9CN-LS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
183,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12480493SE3005A-300U-F9CM-NN300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
174,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12480518SE3005A-300U-F9CM-NS300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
175,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12480536SE3005A-300U-F9CM-LN300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
189,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12480554SE3005A-300U-F9CM-LS300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12480572SE3005A-300U-F9CY-NN300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
174,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12480597SE3005A-300U-F9CY-NS300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
175,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする