曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3005B(A0)

1軸アクチュエータ SE3005B(A0) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全280種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
280種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12532013SE3005B-300U-A0NN-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532038SE3005B-300U-A0NN-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532056SE3005B-300U-A0NN-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532074SE3005B-300U-A0NN-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532092SE3005B-300U-A0NM-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532117SE3005B-300U-A0NM-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532135SE3005B-300U-A0NM-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
161,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532153SE3005B-300U-A0NM-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532178SE3005B-300U-A0NY-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532196SE3005B-300U-A0NY-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532214SE3005B-300U-A0NY-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
161,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532232SE3005B-300U-A0NY-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532257SE3005B-300U-A0NC-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532275SE3005B-300U-A0NC-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532293SE3005B-300U-A0NC-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
161,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532318SE3005B-300U-A0NC-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532336SE3005B-300U-A0NP-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532354SE3005B-300U-A0NP-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532372SE3005B-300U-A0NP-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
161,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532397SE3005B-300U-A0NP-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544814SE3005B-400U-A0NN-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544832SE3005B-400U-A0NN-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544857SE3005B-400U-A0NN-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544875SE3005B-400U-A0NN-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544893SE3005B-400U-A0NM-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544918SE3005B-400U-A0NM-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544936SE3005B-400U-A0NM-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544954SE3005B-400U-A0NM-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
181,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544972SE3005B-400U-A0NY-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544997SE3005B-400U-A0NY-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545015SE3005B-400U-A0NY-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545033SE3005B-400U-A0NY-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
181,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545058SE3005B-400U-A0NC-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545076SE3005B-400U-A0NC-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545094SE3005B-400U-A0NC-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545112SE3005B-400U-A0NC-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
181,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545137SE3005B-400U-A0NP-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545155SE3005B-400U-A0NP-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545173SE3005B-400U-A0NP-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545198SE3005B-400U-A0NP-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
181,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557615SE3005B-500U-A0NN-NNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557633SE3005B-500U-A0NN-NSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557658SE3005B-500U-A0NN-LNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
198,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557676SE3005B-500U-A0NN-LSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557694SE3005B-500U-A0NM-NNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
187,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557712SE3005B-500U-A0NM-NSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557737SE3005B-500U-A0NM-LNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557755SE3005B-500U-A0NM-LSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557773SE3005B-500U-A0NY-NNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
187,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557798SE3005B-500U-A0NY-NSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする