1軸アクチュエータ SE3005B(A0) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3005B(A0) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
840件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12532022SE3005B-300U-A0NN-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532047SE3005B-300U-A0NN-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532065SE3005B-300U-A0NN-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532083SE3005B-300U-A0NN-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532108SE3005B-300U-A0NM-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532126SE3005B-300U-A0NM-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532144SE3005B-300U-A0NM-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532162SE3005B-300U-A0NM-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532187SE3005B-300U-A0NY-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532205SE3005B-300U-A0NY-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532223SE3005B-300U-A0NY-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532248SE3005B-300U-A0NY-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532266SE3005B-300U-A0NC-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532284SE3005B-300U-A0NC-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532302SE3005B-300U-A0NC-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532327SE3005B-300U-A0NC-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532345SE3005B-300U-A0NP-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532363SE3005B-300U-A0NP-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532388SE3005B-300U-A0NP-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532406SE3005B-300U-A0NP-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544823SE3005B-400U-A0NN-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
161,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544848SE3005B-400U-A0NN-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544866SE3005B-400U-A0NN-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
178,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544884SE3005B-400U-A0NN-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544902SE3005B-400U-A0NM-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544927SE3005B-400U-A0NM-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544945SE3005B-400U-A0NM-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544963SE3005B-400U-A0NM-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544988SE3005B-400U-A0NY-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545006SE3005B-400U-A0NY-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545024SE3005B-400U-A0NY-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545042SE3005B-400U-A0NY-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545067SE3005B-400U-A0NC-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545085SE3005B-400U-A0NC-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545103SE3005B-400U-A0NC-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545128SE3005B-400U-A0NC-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545146SE3005B-400U-A0NP-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545164SE3005B-400U-A0NP-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545182SE3005B-400U-A0NP-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545207SE3005B-400U-A0NP-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557624SE3005B-500U-A0NN-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557642SE3005B-500U-A0NN-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557667SE3005B-500U-A0NN-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557685SE3005B-500U-A0NN-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557703SE3005B-500U-A0NM-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557728SE3005B-500U-A0NM-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
193,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557746SE3005B-500U-A0NM-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557764SE3005B-500U-A0NM-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
212,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557782SE3005B-500U-A0NY-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557807SE3005B-500U-A0NY-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
193,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする