1軸アクチュエータ SE3005B(A0) カバー付

1軸アクチュエータ SE3005B(A0) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全280種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
280種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12532415SE3005B-300U-A0CN-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532433SE3005B-300U-A0CN-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532458SE3005B-300U-A0CN-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532476SE3005B-300U-A0CN-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
161,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532494SE3005B-300U-A0CM-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532512SE3005B-300U-A0CM-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532537SE3005B-300U-A0CM-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532555SE3005B-300U-A0CM-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532573SE3005B-300U-A0CY-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532598SE3005B-300U-A0CY-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532616SE3005B-300U-A0CY-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532634SE3005B-300U-A0CY-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532652SE3005B-300U-A0CC-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532677SE3005B-300U-A0CC-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532695SE3005B-300U-A0CC-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532713SE3005B-300U-A0CC-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532738SE3005B-300U-A0CP-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532756SE3005B-300U-A0CP-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532774SE3005B-300U-A0CP-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532792SE3005B-300U-A0CP-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545216SE3005B-400U-A0CN-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545234SE3005B-400U-A0CN-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545252SE3005B-400U-A0CN-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545277SE3005B-400U-A0CN-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545295SE3005B-400U-A0CM-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545313SE3005B-400U-A0CM-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545338SE3005B-400U-A0CM-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545356SE3005B-400U-A0CM-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
187,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545374SE3005B-400U-A0CY-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545392SE3005B-400U-A0CY-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545417SE3005B-400U-A0CY-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545435SE3005B-400U-A0CY-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
187,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545453SE3005B-400U-A0CC-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545478SE3005B-400U-A0CC-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545496SE3005B-400U-A0CC-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545514SE3005B-400U-A0CC-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
187,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545532SE3005B-400U-A0CP-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545557SE3005B-400U-A0CP-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545575SE3005B-400U-A0CP-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545593SE3005B-400U-A0CP-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
187,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12558017SE3005B-500U-A0CN-NNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12558035SE3005B-500U-A0CN-NSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
187,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12558053SE3005B-500U-A0CN-LNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12558078SE3005B-500U-A0CN-LSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12558096SE3005B-500U-A0CM-NNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
194,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12558114SE3005B-500U-A0CM-NSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12558132SE3005B-500U-A0CM-LNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
213,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12558157SE3005B-500U-A0CM-LSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12558175SE3005B-500U-A0CY-NNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
194,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12558193SE3005B-500U-A0CY-NSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする