1軸アクチュエータ SE3005B(A0) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3005B(A0) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全840種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
840種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12532424SE3005B-300U-A0CN-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532442SE3005B-300U-A0CN-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532467SE3005B-300U-A0CN-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532485SE3005B-300U-A0CN-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532503SE3005B-300U-A0CM-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532528SE3005B-300U-A0CM-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532546SE3005B-300U-A0CM-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532564SE3005B-300U-A0CM-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532582SE3005B-300U-A0CY-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532607SE3005B-300U-A0CY-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532625SE3005B-300U-A0CY-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532643SE3005B-300U-A0CY-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532668SE3005B-300U-A0CC-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532686SE3005B-300U-A0CC-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532704SE3005B-300U-A0CC-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532722SE3005B-300U-A0CC-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532747SE3005B-300U-A0CP-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532765SE3005B-300U-A0CP-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532783SE3005B-300U-A0CP-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12532808SE3005B-300U-A0CP-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545225SE3005B-400U-A0CN-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545243SE3005B-400U-A0CN-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545268SE3005B-400U-A0CN-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545286SE3005B-400U-A0CN-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545304SE3005B-400U-A0CM-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545322SE3005B-400U-A0CM-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
175,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545347SE3005B-400U-A0CM-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545365SE3005B-400U-A0CM-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545383SE3005B-400U-A0CY-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545408SE3005B-400U-A0CY-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
175,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545426SE3005B-400U-A0CY-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545444SE3005B-400U-A0CY-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545462SE3005B-400U-A0CC-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545487SE3005B-400U-A0CC-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
175,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545505SE3005B-400U-A0CC-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545523SE3005B-400U-A0CC-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545548SE3005B-400U-A0CP-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545566SE3005B-400U-A0CP-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
175,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545584SE3005B-400U-A0CP-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12545602SE3005B-400U-A0CP-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12558026SE3005B-500U-A0CN-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12558044SE3005B-500U-A0CN-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12558062SE3005B-500U-A0CN-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
210,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12558087SE3005B-500U-A0CN-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12558105SE3005B-500U-A0CM-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12558123SE3005B-500U-A0CM-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12558148SE3005B-500U-A0CM-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12558166SE3005B-500U-A0CM-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12558184SE3005B-500U-A0CY-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12558202SE3005B-500U-A0CY-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする