曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3005B(A3) カバー付

1軸アクチュエータ SE3005B(A3) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全280種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
280種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12534813SE3005B-300U-A3CN-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12534838SE3005B-300U-A3CN-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12534856SE3005B-300U-A3CN-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12534874SE3005B-300U-A3CN-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12534892SE3005B-300U-A3CM-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12534917SE3005B-300U-A3CM-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12534935SE3005B-300U-A3CM-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12534953SE3005B-300U-A3CM-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12534978SE3005B-300U-A3CY-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12534996SE3005B-300U-A3CY-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535014SE3005B-300U-A3CY-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535032SE3005B-300U-A3CY-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535057SE3005B-300U-A3CC-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535075SE3005B-300U-A3CC-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535093SE3005B-300U-A3CC-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535118SE3005B-300U-A3CC-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535136SE3005B-300U-A3CP-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535154SE3005B-300U-A3CP-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535172SE3005B-300U-A3CP-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535197SE3005B-300U-A3CP-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12547614SE3005B-400U-A3CN-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12547632SE3005B-400U-A3CN-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12547657SE3005B-400U-A3CN-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12547675SE3005B-400U-A3CN-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12547693SE3005B-400U-A3CM-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12547718SE3005B-400U-A3CM-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12547736SE3005B-400U-A3CM-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12547754SE3005B-400U-A3CM-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12547772SE3005B-400U-A3CY-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12547797SE3005B-400U-A3CY-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12547815SE3005B-400U-A3CY-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12547833SE3005B-400U-A3CY-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12547858SE3005B-400U-A3CC-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12547876SE3005B-400U-A3CC-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12547894SE3005B-400U-A3CC-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12547912SE3005B-400U-A3CC-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12547937SE3005B-400U-A3CP-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12547955SE3005B-400U-A3CP-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12547973SE3005B-400U-A3CP-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12547998SE3005B-400U-A3CP-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12560415SE3005B-500U-A3CN-NNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12560433SE3005B-500U-A3CN-NSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12560458SE3005B-500U-A3CN-LNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12560476SE3005B-500U-A3CN-LSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
210,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12560494SE3005B-500U-A3CM-NNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
198,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12560512SE3005B-500U-A3CM-NSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12560537SE3005B-500U-A3CM-LNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
217,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12560555SE3005B-500U-A3CM-LSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12560573SE3005B-500U-A3CY-NNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
198,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12560598SE3005B-500U-A3CY-NSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする