曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3005B(A4) カバー付

1軸アクチュエータ SE3005B(A4) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全280種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
280種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12535617SE3005B-300U-A4CN-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535635SE3005B-300U-A4CN-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535653SE3005B-300U-A4CN-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535678SE3005B-300U-A4CN-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535696SE3005B-300U-A4CM-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535714SE3005B-300U-A4CM-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535732SE3005B-300U-A4CM-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535757SE3005B-300U-A4CM-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535775SE3005B-300U-A4CY-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535793SE3005B-300U-A4CY-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535818SE3005B-300U-A4CY-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535836SE3005B-300U-A4CY-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535854SE3005B-300U-A4CC-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535872SE3005B-300U-A4CC-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535897SE3005B-300U-A4CC-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535915SE3005B-300U-A4CC-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535933SE3005B-300U-A4CP-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535958SE3005B-300U-A4CP-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535976SE3005B-300U-A4CP-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535994SE3005B-300U-A4CP-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548418SE3005B-400U-A4CN-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548436SE3005B-400U-A4CN-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548454SE3005B-400U-A4CN-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548472SE3005B-400U-A4CN-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548497SE3005B-400U-A4CM-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548515SE3005B-400U-A4CM-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548533SE3005B-400U-A4CM-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548558SE3005B-400U-A4CM-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548576SE3005B-400U-A4CY-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548594SE3005B-400U-A4CY-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548612SE3005B-400U-A4CY-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548637SE3005B-400U-A4CY-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548655SE3005B-400U-A4CC-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548673SE3005B-400U-A4CC-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548698SE3005B-400U-A4CC-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548716SE3005B-400U-A4CC-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548734SE3005B-400U-A4CP-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548752SE3005B-400U-A4CP-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548777SE3005B-400U-A4CP-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548795SE3005B-400U-A4CP-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12561212SE3005B-500U-A4CN-NNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12561237SE3005B-500U-A4CN-NSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12561255SE3005B-500U-A4CN-LNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12561273SE3005B-500U-A4CN-LSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
210,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12561298SE3005B-500U-A4CM-NNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
198,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12561316SE3005B-500U-A4CM-NSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12561334SE3005B-500U-A4CM-LNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
217,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12561352SE3005B-500U-A4CM-LSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12561377SE3005B-500U-A4CY-NNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
198,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12561395SE3005B-500U-A4CY-NSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする