曜日別特売
SE3005B-300U-A4CN-NS 1軸アクチュエータ SE3005B(A4) カバー付 黒田精工 12535635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1軸アクチュエータ SE3005B(A4) カバー付

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可45日以内出荷とは
内容量
1台
レール長さ(mm)
300
注文コード
12535635
品番
SE3005B-300U-A4CN-NS
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

型式
SE30
ボールねじリード(mm)
5
スライドブロック
B(ロングブロック2個付)
レール長さ(mm)
300
アクチュエータの種類
U(繰返し位置決め精度:±5μm)
モータ取付部形状
A4
カバー
上面カバー付
センサー
なし
表面処理
標準仕様(黒染め)
グリス種類
低発塵グリース(クロダSグリース)
関連資料:カタログ(3.2MB)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする