1軸アクチュエータ SE3005B(A4) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3005B(A4) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
注意
※購入確認バスケット画面の「オプション指定」にてご希望をご入力ください。
全840種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
840種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12535626SE3005B-300U-A4CN-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535644SE3005B-300U-A4CN-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535662SE3005B-300U-A4CN-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535687SE3005B-300U-A4CN-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535705SE3005B-300U-A4CM-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
161,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535723SE3005B-300U-A4CM-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535748SE3005B-300U-A4CM-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535766SE3005B-300U-A4CM-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
177,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535784SE3005B-300U-A4CY-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
161,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535802SE3005B-300U-A4CY-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535827SE3005B-300U-A4CY-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535845SE3005B-300U-A4CY-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
177,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535863SE3005B-300U-A4CC-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
161,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535888SE3005B-300U-A4CC-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535906SE3005B-300U-A4CC-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535924SE3005B-300U-A4CC-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
177,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535942SE3005B-300U-A4CP-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
161,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535967SE3005B-300U-A4CP-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12535985SE3005B-300U-A4CP-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12536003SE3005B-300U-A4CP-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
177,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548427SE3005B-400U-A4CN-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548445SE3005B-400U-A4CN-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548463SE3005B-400U-A4CN-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548488SE3005B-400U-A4CN-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548506SE3005B-400U-A4CM-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
178,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548524SE3005B-400U-A4CM-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548542SE3005B-400U-A4CM-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548567SE3005B-400U-A4CM-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548585SE3005B-400U-A4CY-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
178,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548603SE3005B-400U-A4CY-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548628SE3005B-400U-A4CY-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548646SE3005B-400U-A4CY-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548664SE3005B-400U-A4CC-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
178,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548682SE3005B-400U-A4CC-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548707SE3005B-400U-A4CC-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548725SE3005B-400U-A4CC-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548743SE3005B-400U-A4CP-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
178,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548768SE3005B-400U-A4CP-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548786SE3005B-400U-A4CP-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12548804SE3005B-400U-A4CP-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12561228SE3005B-500U-A4CN-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12561246SE3005B-500U-A4CN-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12561264SE3005B-500U-A4CN-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12561282SE3005B-500U-A4CN-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
215,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12561307SE3005B-500U-A4CM-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12561325SE3005B-500U-A4CM-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12561343SE3005B-500U-A4CM-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
222,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12561368SE3005B-500U-A4CM-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
223,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12561386SE3005B-500U-A4CY-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12561404SE3005B-500U-A4CY-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする