1軸アクチュエータ SE3005B(B1)

1軸アクチュエータ SE3005B(B1) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全280種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
280種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12536816SE3005B-300U-B1NN-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12536834SE3005B-300U-B1NN-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12536852SE3005B-300U-B1NN-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12536877SE3005B-300U-B1NN-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12536895SE3005B-300U-B1NM-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12536913SE3005B-300U-B1NM-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12536938SE3005B-300U-B1NM-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12536956SE3005B-300U-B1NM-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12536974SE3005B-300U-B1NY-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12536992SE3005B-300U-B1NY-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12537017SE3005B-300U-B1NY-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12537035SE3005B-300U-B1NY-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12537053SE3005B-300U-B1NC-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12537078SE3005B-300U-B1NC-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12537096SE3005B-300U-B1NC-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12537114SE3005B-300U-B1NC-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12537132SE3005B-300U-B1NP-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12537157SE3005B-300U-B1NP-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12537175SE3005B-300U-B1NP-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12537193SE3005B-300U-B1NP-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549617SE3005B-400U-B1NN-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549635SE3005B-400U-B1NN-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
161,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549653SE3005B-400U-B1NN-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
177,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549678SE3005B-400U-B1NN-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
178,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549696SE3005B-400U-B1NM-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549714SE3005B-400U-B1NM-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549732SE3005B-400U-B1NM-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549757SE3005B-400U-B1NM-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549775SE3005B-400U-B1NY-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549793SE3005B-400U-B1NY-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549818SE3005B-400U-B1NY-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549836SE3005B-400U-B1NY-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549854SE3005B-400U-B1NC-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549872SE3005B-400U-B1NC-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549897SE3005B-400U-B1NC-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549915SE3005B-400U-B1NC-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549933SE3005B-400U-B1NP-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549958SE3005B-400U-B1NP-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549976SE3005B-400U-B1NP-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12549994SE3005B-400U-B1NP-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12562418SE3005B-500U-B1NN-NNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12562436SE3005B-500U-B1NN-NSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12562454SE3005B-500U-B1NN-LNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12562472SE3005B-500U-B1NN-LSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12562497SE3005B-500U-B1NM-NNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12562515SE3005B-500U-B1NM-NSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12562533SE3005B-500U-B1NM-LNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
210,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12562558SE3005B-500U-B1NM-LSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12562576SE3005B-500U-B1NY-NNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12562594SE3005B-500U-B1NY-NSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする