1軸アクチュエータ SE3005B(E0) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3005B(E0) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全840種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
840種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12538828SE3005B-300U-E0CN-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12538846SE3005B-300U-E0CN-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12538864SE3005B-300U-E0CN-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12538882SE3005B-300U-E0CN-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12538907SE3005B-300U-E0CM-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12538925SE3005B-300U-E0CM-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12538943SE3005B-300U-E0CM-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12538968SE3005B-300U-E0CM-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
212,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12538986SE3005B-300U-E0CY-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12539004SE3005B-300U-E0CY-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12539022SE3005B-300U-E0CY-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12539047SE3005B-300U-E0CY-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
212,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12539065SE3005B-300U-E0CC-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12539083SE3005B-300U-E0CC-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12539108SE3005B-300U-E0CC-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12539126SE3005B-300U-E0CC-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
212,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12539144SE3005B-300U-E0CP-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12539162SE3005B-300U-E0CP-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12539187SE3005B-300U-E0CP-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12539205SE3005B-300U-E0CP-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
212,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12551622SE3005B-400U-E0CN-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12551647SE3005B-400U-E0CN-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12551665SE3005B-400U-E0CN-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
223,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12551683SE3005B-400U-E0CN-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12551708SE3005B-400U-E0CM-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
213,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12551726SE3005B-400U-E0CM-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12551744SE3005B-400U-E0CM-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
230,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12551762SE3005B-400U-E0CM-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
231,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12551787SE3005B-400U-E0CY-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
213,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12551805SE3005B-400U-E0CY-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12551823SE3005B-400U-E0CY-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
230,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12551848SE3005B-400U-E0CY-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
231,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12551866SE3005B-400U-E0CC-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
213,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12551884SE3005B-400U-E0CC-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12551902SE3005B-400U-E0CC-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
230,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12551927SE3005B-400U-E0CC-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
231,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12551945SE3005B-400U-E0CP-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
213,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12551963SE3005B-400U-E0CP-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12551988SE3005B-400U-E0CP-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
230,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12552006SE3005B-400U-E0CP-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
231,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12564423SE3005B-500U-E0CN-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
230,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12564448SE3005B-500U-E0CN-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12564466SE3005B-500U-E0CN-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12564484SE3005B-500U-E0CN-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12564502SE3005B-500U-E0CM-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12564527SE3005B-500U-E0CM-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12564545SE3005B-500U-E0CM-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12564563SE3005B-500U-E0CM-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12564588SE3005B-500U-E0CY-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12564606SE3005B-500U-E0CY-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする