1軸アクチュエータ SE3005B(E6) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3005B(E6) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全840種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
840種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12540027SE3005B-300U-E6NN-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540045SE3005B-300U-E6NN-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540063SE3005B-300U-E6NN-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
198,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540088SE3005B-300U-E6NN-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540106SE3005B-300U-E6NM-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540124SE3005B-300U-E6NM-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540142SE3005B-300U-E6NM-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540167SE3005B-300U-E6NM-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540185SE3005B-300U-E6NY-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540203SE3005B-300U-E6NY-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540228SE3005B-300U-E6NY-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540246SE3005B-300U-E6NY-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540264SE3005B-300U-E6NC-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540282SE3005B-300U-E6NC-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540307SE3005B-300U-E6NC-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540325SE3005B-300U-E6NC-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540343SE3005B-300U-E6NP-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540368SE3005B-300U-E6NP-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540386SE3005B-300U-E6NP-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540404SE3005B-300U-E6NP-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12552828SE3005B-400U-E6NN-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12552846SE3005B-400U-E6NN-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12552864SE3005B-400U-E6NN-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
217,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12552882SE3005B-400U-E6NN-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12552907SE3005B-400U-E6NM-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12552925SE3005B-400U-E6NM-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12552943SE3005B-400U-E6NM-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12552968SE3005B-400U-E6NM-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12552986SE3005B-400U-E6NY-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12553004SE3005B-400U-E6NY-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12553022SE3005B-400U-E6NY-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12553047SE3005B-400U-E6NY-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12553065SE3005B-400U-E6NC-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12553083SE3005B-400U-E6NC-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12553108SE3005B-400U-E6NC-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12553126SE3005B-400U-E6NC-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12553144SE3005B-400U-E6NP-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12553162SE3005B-400U-E6NP-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12553187SE3005B-400U-E6NP-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12553205SE3005B-400U-E6NP-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12565622SE3005B-500U-E6NN-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
223,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12565647SE3005B-500U-E6NN-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12565665SE3005B-500U-E6NN-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12565683SE3005B-500U-E6NN-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
243,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12565708SE3005B-500U-E6NM-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
231,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12565726SE3005B-500U-E6NM-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12565744SE3005B-500U-E6NM-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12565762SE3005B-500U-E6NM-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
251,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12565787SE3005B-500U-E6NY-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
231,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12565805SE3005B-500U-E6NY-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする