1軸アクチュエータ SE3005B(E6) カバー付

1軸アクチュエータ SE3005B(E6) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全280種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
280種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12540413SE3005B-300U-E6CN-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540438SE3005B-300U-E6CN-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540456SE3005B-300U-E6CN-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540474SE3005B-300U-E6CN-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540492SE3005B-300U-E6CM-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540517SE3005B-300U-E6CM-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540535SE3005B-300U-E6CM-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540553SE3005B-300U-E6CM-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540578SE3005B-300U-E6CY-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540596SE3005B-300U-E6CY-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540614SE3005B-300U-E6CY-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540632SE3005B-300U-E6CY-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540657SE3005B-300U-E6CC-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540675SE3005B-300U-E6CC-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540693SE3005B-300U-E6CC-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540718SE3005B-300U-E6CC-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540736SE3005B-300U-E6CP-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540754SE3005B-300U-E6CP-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540772SE3005B-300U-E6CP-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12540797SE3005B-300U-E6CP-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12553214SE3005B-400U-E6CN-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12553232SE3005B-400U-E6CN-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12553257SE3005B-400U-E6CN-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12553275SE3005B-400U-E6CN-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12553293SE3005B-400U-E6CM-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12553318SE3005B-400U-E6CM-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12553336SE3005B-400U-E6CM-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12553354SE3005B-400U-E6CM-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12553372SE3005B-400U-E6CY-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12553397SE3005B-400U-E6CY-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12553415SE3005B-400U-E6CY-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12553433SE3005B-400U-E6CY-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12553458SE3005B-400U-E6CC-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12553476SE3005B-400U-E6CC-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12553494SE3005B-400U-E6CC-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12553512SE3005B-400U-E6CC-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12553537SE3005B-400U-E6CP-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12553555SE3005B-400U-E6CP-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12553573SE3005B-400U-E6CP-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12553598SE3005B-400U-E6CP-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12566015SE3005B-500U-E6CN-NNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12566033SE3005B-500U-E6CN-NSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12566058SE3005B-500U-E6CN-LNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
244,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12566076SE3005B-500U-E6CN-LSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12566094SE3005B-500U-E6CM-NNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12566112SE3005B-500U-E6CM-NSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12566137SE3005B-500U-E6CM-LNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12566155SE3005B-500U-E6CM-LSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12566173SE3005B-500U-E6CY-NNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12566198SE3005B-500U-E6CY-NSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする