1軸アクチュエータ SE3005B(F0) カバー付

1軸アクチュエータ SE3005B(F0) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全280種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
280種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12542014SE3005B-300U-F0CN-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12542032SE3005B-300U-F0CN-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12542057SE3005B-300U-F0CN-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12542075SE3005B-300U-F0CN-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12542093SE3005B-300U-F0CM-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12542118SE3005B-300U-F0CM-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12542136SE3005B-300U-F0CM-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12542154SE3005B-300U-F0CM-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12542172SE3005B-300U-F0CY-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12542197SE3005B-300U-F0CY-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12542215SE3005B-300U-F0CY-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12542233SE3005B-300U-F0CY-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12542258SE3005B-300U-F0CC-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12542276SE3005B-300U-F0CC-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12542294SE3005B-300U-F0CC-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12542312SE3005B-300U-F0CC-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12542337SE3005B-300U-F0CP-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12542355SE3005B-300U-F0CP-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12542373SE3005B-300U-F0CP-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12542398SE3005B-300U-F0CP-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12554815SE3005B-400U-F0CN-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12554833SE3005B-400U-F0CN-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12554858SE3005B-400U-F0CN-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12554876SE3005B-400U-F0CN-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12554894SE3005B-400U-F0CM-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12554912SE3005B-400U-F0CM-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12554937SE3005B-400U-F0CM-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12554955SE3005B-400U-F0CM-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12554973SE3005B-400U-F0CY-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12554998SE3005B-400U-F0CY-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12555016SE3005B-400U-F0CY-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12555034SE3005B-400U-F0CY-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12555052SE3005B-400U-F0CC-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12555077SE3005B-400U-F0CC-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12555095SE3005B-400U-F0CC-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12555113SE3005B-400U-F0CC-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12555138SE3005B-400U-F0CP-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12555156SE3005B-400U-F0CP-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12555174SE3005B-400U-F0CP-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12555192SE3005B-400U-F0CP-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12567616SE3005B-500U-F0CN-NNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12567634SE3005B-500U-F0CN-NSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12567652SE3005B-500U-F0CN-LNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
244,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12567677SE3005B-500U-F0CN-LSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12567695SE3005B-500U-F0CM-NNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12567713SE3005B-500U-F0CM-NSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12567738SE3005B-500U-F0CM-LNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12567756SE3005B-500U-F0CM-LSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12567774SE3005B-500U-F0CY-NNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12567792SE3005B-500U-F0CY-NSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする