1軸アクチュエータ SE3005B(F6) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3005B(F6) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全840種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
840種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12543222SE3005B-300U-F6NN-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543247SE3005B-300U-F6NN-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543265SE3005B-300U-F6NN-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
198,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543283SE3005B-300U-F6NN-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543308SE3005B-300U-F6NM-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543326SE3005B-300U-F6NM-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543344SE3005B-300U-F6NM-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543362SE3005B-300U-F6NM-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543387SE3005B-300U-F6NY-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543405SE3005B-300U-F6NY-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543423SE3005B-300U-F6NY-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543448SE3005B-300U-F6NY-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543466SE3005B-300U-F6NC-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543484SE3005B-300U-F6NC-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543502SE3005B-300U-F6NC-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543527SE3005B-300U-F6NC-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543545SE3005B-300U-F6NP-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543563SE3005B-300U-F6NP-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543588SE3005B-300U-F6NP-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543606SE3005B-300U-F6NP-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556023SE3005B-400U-F6NN-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556048SE3005B-400U-F6NN-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556066SE3005B-400U-F6NN-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
217,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556084SE3005B-400U-F6NN-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556102SE3005B-400U-F6NM-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556127SE3005B-400U-F6NM-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556145SE3005B-400U-F6NM-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556163SE3005B-400U-F6NM-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556188SE3005B-400U-F6NY-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556206SE3005B-400U-F6NY-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556224SE3005B-400U-F6NY-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556242SE3005B-400U-F6NY-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556267SE3005B-400U-F6NC-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556285SE3005B-400U-F6NC-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556303SE3005B-400U-F6NC-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556328SE3005B-400U-F6NC-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556346SE3005B-400U-F6NP-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556364SE3005B-400U-F6NP-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556382SE3005B-400U-F6NP-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556407SE3005B-400U-F6NP-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12568824SE3005B-500U-F6NN-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
223,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12568842SE3005B-500U-F6NN-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12568867SE3005B-500U-F6NN-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12568885SE3005B-500U-F6NN-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
243,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12568903SE3005B-500U-F6NM-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
231,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12568928SE3005B-500U-F6NM-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12568946SE3005B-500U-F6NM-LN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12568964SE3005B-500U-F6NM-LS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
251,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12568982SE3005B-500U-F6NY-NN-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
231,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12569007SE3005B-500U-F6NY-NS-PSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする