1軸アクチュエータ SE3005B(F6) カバー付

1軸アクチュエータ SE3005B(F6) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全280種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
280種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12543615SE3005B-300U-F6CN-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543633SE3005B-300U-F6CN-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543658SE3005B-300U-F6CN-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543676SE3005B-300U-F6CN-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543694SE3005B-300U-F6CM-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543712SE3005B-300U-F6CM-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543737SE3005B-300U-F6CM-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543755SE3005B-300U-F6CM-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543773SE3005B-300U-F6CY-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543798SE3005B-300U-F6CY-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543816SE3005B-300U-F6CY-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543834SE3005B-300U-F6CY-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543852SE3005B-300U-F6CC-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543877SE3005B-300U-F6CC-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543895SE3005B-300U-F6CC-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543913SE3005B-300U-F6CC-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543938SE3005B-300U-F6CP-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543956SE3005B-300U-F6CP-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543974SE3005B-300U-F6CP-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12543992SE3005B-300U-F6CP-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556416SE3005B-400U-F6CN-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556434SE3005B-400U-F6CN-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556452SE3005B-400U-F6CN-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556477SE3005B-400U-F6CN-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556495SE3005B-400U-F6CM-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556513SE3005B-400U-F6CM-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556538SE3005B-400U-F6CM-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556556SE3005B-400U-F6CM-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556574SE3005B-400U-F6CY-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556592SE3005B-400U-F6CY-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556617SE3005B-400U-F6CY-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556635SE3005B-400U-F6CY-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556653SE3005B-400U-F6CC-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556678SE3005B-400U-F6CC-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556696SE3005B-400U-F6CC-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556714SE3005B-400U-F6CC-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556732SE3005B-400U-F6CP-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556757SE3005B-400U-F6CP-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556775SE3005B-400U-F6CP-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12556793SE3005B-400U-F6CP-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12569217SE3005B-500U-F6CN-NNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12569235SE3005B-500U-F6CN-NSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12569253SE3005B-500U-F6CN-LNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
244,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12569278SE3005B-500U-F6CN-LSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12569296SE3005B-500U-F6CM-NNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12569314SE3005B-500U-F6CM-NSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12569332SE3005B-500U-F6CM-LNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12569357SE3005B-500U-F6CM-LSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12569375SE3005B-500U-F6CY-NNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12569393SE3005B-500U-F6CY-NSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする