1軸アクチュエータ SE3005B(F9) カバー付

1軸アクチュエータ SE3005B(F9) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全280種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
280種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12544412SE3005B-300U-F9CN-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544437SE3005B-300U-F9CN-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544455SE3005B-300U-F9CN-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544473SE3005B-300U-F9CN-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544498SE3005B-300U-F9CM-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544516SE3005B-300U-F9CM-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544534SE3005B-300U-F9CM-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544552SE3005B-300U-F9CM-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544577SE3005B-300U-F9CY-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544595SE3005B-300U-F9CY-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544613SE3005B-300U-F9CY-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544638SE3005B-300U-F9CY-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544656SE3005B-300U-F9CC-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544674SE3005B-300U-F9CC-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544692SE3005B-300U-F9CC-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544717SE3005B-300U-F9CC-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544735SE3005B-300U-F9CP-NNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544753SE3005B-300U-F9CP-NSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544778SE3005B-300U-F9CP-LNSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12544796SE3005B-300U-F9CP-LSSE305B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557213SE3005B-400U-F9CN-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557238SE3005B-400U-F9CN-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557256SE3005B-400U-F9CN-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557274SE3005B-400U-F9CN-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557292SE3005B-400U-F9CM-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557317SE3005B-400U-F9CM-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557335SE3005B-400U-F9CM-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557353SE3005B-400U-F9CM-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557378SE3005B-400U-F9CY-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557396SE3005B-400U-F9CY-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557414SE3005B-400U-F9CY-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557432SE3005B-400U-F9CY-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557457SE3005B-400U-F9CC-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557475SE3005B-400U-F9CC-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557493SE3005B-400U-F9CC-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557518SE3005B-400U-F9CC-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557536SE3005B-400U-F9CP-NNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557554SE3005B-400U-F9CP-NSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557572SE3005B-400U-F9CP-LNSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12557597SE3005B-400U-F9CP-LSSE305B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12570014SE3005B-500U-F9CN-NNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12570032SE3005B-500U-F9CN-NSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12570057SE3005B-500U-F9CN-LNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
244,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12570075SE3005B-500U-F9CN-LSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12570093SE3005B-500U-F9CM-NNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12570118SE3005B-500U-F9CM-NSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12570136SE3005B-500U-F9CM-LNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12570154SE3005B-500U-F9CM-LSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12570172SE3005B-500U-F9CY-NNSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12570197SE3005B-500U-F9CY-NSSE305B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする