1軸アクチュエータ SE3010A(A0) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3010A(A0) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1344種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
1344種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12596422SE3010A-150U-A0CN-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12596447SE3010A-150U-A0CN-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12596465SE3010A-150U-A0CN-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12596483SE3010A-150U-A0CN-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12596508SE3010A-150U-A0CM-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12596526SE3010A-150U-A0CM-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
108,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12596544SE3010A-150U-A0CM-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12596562SE3010A-150U-A0CM-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12596587SE3010A-150U-A0CY-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12596605SE3010A-150U-A0CY-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
108,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12596623SE3010A-150U-A0CY-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12596648SE3010A-150U-A0CY-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12596666SE3010A-150U-A0CC-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12596684SE3010A-150U-A0CC-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
108,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12596702SE3010A-150U-A0CC-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12596727SE3010A-150U-A0CC-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12596745SE3010A-150U-A0CP-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12596763SE3010A-150U-A0CP-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
108,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12596788SE3010A-150U-A0CP-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12596806SE3010A-150U-A0CP-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609223SE3010A-200U-A0CN-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609248SE3010A-200U-A0CN-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609266SE3010A-200U-A0CN-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609284SE3010A-200U-A0CN-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609302SE3010A-200U-A0CM-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609327SE3010A-200U-A0CM-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609345SE3010A-200U-A0CM-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609363SE3010A-200U-A0CM-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
131,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609388SE3010A-200U-A0CY-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609406SE3010A-200U-A0CY-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609424SE3010A-200U-A0CY-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609442SE3010A-200U-A0CY-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
131,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609467SE3010A-200U-A0CC-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609485SE3010A-200U-A0CC-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609503SE3010A-200U-A0CC-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609528SE3010A-200U-A0CC-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
131,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609546SE3010A-200U-A0CP-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609564SE3010A-200U-A0CP-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609582SE3010A-200U-A0CP-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609607SE3010A-200U-A0CP-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
131,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12622024SE3010A-300U-A0CN-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12622042SE3010A-300U-A0CN-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12622067SE3010A-300U-A0CN-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12622085SE3010A-300U-A0CN-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12622103SE3010A-300U-A0CM-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12622128SE3010A-300U-A0CM-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12622146SE3010A-300U-A0CM-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12622164SE3010A-300U-A0CM-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12622182SE3010A-300U-A0CY-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12622207SE3010A-300U-A0CY-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする