1軸アクチュエータ SE3010A(A1)

1軸アクチュエータ SE3010A(A1) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全448種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
448種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12596815SE3010A-150U-A1NN-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
93,000
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12596833SE3010A-150U-A1NN-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
94,000
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12596858SE3010A-150U-A1NN-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12596876SE3010A-150U-A1NN-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12596894SE3010A-150U-A1NM-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12596912SE3010A-150U-A1NM-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12596937SE3010A-150U-A1NM-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12596955SE3010A-150U-A1NM-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12596973SE3010A-150U-A1NY-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12596998SE3010A-150U-A1NY-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12597016SE3010A-150U-A1NY-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12597034SE3010A-150U-A1NY-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12597052SE3010A-150U-A1NC-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12597077SE3010A-150U-A1NC-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12597095SE3010A-150U-A1NC-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12597113SE3010A-150U-A1NC-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12597138SE3010A-150U-A1NP-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12597156SE3010A-150U-A1NP-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12597174SE3010A-150U-A1NP-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12597192SE3010A-150U-A1NP-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609616SE3010A-200U-A1NN-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
103,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609634SE3010A-200U-A1NN-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
104,000
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609652SE3010A-200U-A1NN-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609677SE3010A-200U-A1NN-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609695SE3010A-200U-A1NM-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609713SE3010A-200U-A1NM-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609738SE3010A-200U-A1NM-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609756SE3010A-200U-A1NM-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609774SE3010A-200U-A1NY-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609792SE3010A-200U-A1NY-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609817SE3010A-200U-A1NY-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609835SE3010A-200U-A1NY-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609853SE3010A-200U-A1NC-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609878SE3010A-200U-A1NC-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609896SE3010A-200U-A1NC-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609914SE3010A-200U-A1NC-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609932SE3010A-200U-A1NP-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609957SE3010A-200U-A1NP-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609975SE3010A-200U-A1NP-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12609993SE3010A-200U-A1NP-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12622417SE3010A-300U-A1NN-NNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
126,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12622435SE3010A-300U-A1NN-NSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
127,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12622453SE3010A-300U-A1NN-LNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12622478SE3010A-300U-A1NN-LSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12622496SE3010A-300U-A1NM-NNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12622514SE3010A-300U-A1NM-NSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12622532SE3010A-300U-A1NM-LNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12622557SE3010A-300U-A1NM-LSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12622575SE3010A-300U-A1NY-NNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12622593SE3010A-300U-A1NY-NSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A1なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする