曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3010A(A3) カバー付

1軸アクチュエータ SE3010A(A3) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
448件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12598818SE3010A-150U-A3CN-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
99,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12598836SE3010A-150U-A3CN-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12598854SE3010A-150U-A3CN-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12598872SE3010A-150U-A3CN-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12598897SE3010A-150U-A3CM-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12598915SE3010A-150U-A3CM-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12598933SE3010A-150U-A3CM-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12598958SE3010A-150U-A3CM-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12598976SE3010A-150U-A3CY-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12598994SE3010A-150U-A3CY-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12599012SE3010A-150U-A3CY-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12599037SE3010A-150U-A3CY-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12599055SE3010A-150U-A3CC-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12599073SE3010A-150U-A3CC-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12599098SE3010A-150U-A3CC-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12599116SE3010A-150U-A3CC-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12599134SE3010A-150U-A3CP-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12599152SE3010A-150U-A3CP-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12599177SE3010A-150U-A3CP-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12599195SE3010A-150U-A3CP-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12611612SE3010A-200U-A3CN-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
109,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12611637SE3010A-200U-A3CN-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12611655SE3010A-200U-A3CN-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
122,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12611673SE3010A-200U-A3CN-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12611698SE3010A-200U-A3CM-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12611716SE3010A-200U-A3CM-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12611734SE3010A-200U-A3CM-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12611752SE3010A-200U-A3CM-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12611777SE3010A-200U-A3CY-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12611795SE3010A-200U-A3CY-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12611813SE3010A-200U-A3CY-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12611838SE3010A-200U-A3CY-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12611856SE3010A-200U-A3CC-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12611874SE3010A-200U-A3CC-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12611892SE3010A-200U-A3CC-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12611917SE3010A-200U-A3CC-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12611935SE3010A-200U-A3CP-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12611953SE3010A-200U-A3CP-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12611978SE3010A-200U-A3CP-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12611996SE3010A-200U-A3CP-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12624413SE3010A-300U-A3CN-NNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
132,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12624438SE3010A-300U-A3CN-NSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12624456SE3010A-300U-A3CN-LNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12624474SE3010A-300U-A3CN-LSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12624492SE3010A-300U-A3CM-NNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12624517SE3010A-300U-A3CM-NSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12624535SE3010A-300U-A3CM-LNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12624553SE3010A-300U-A3CM-LSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12624578SE3010A-300U-A3CY-NNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12624596SE3010A-300U-A3CY-NSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする