曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3010A(A4) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3010A(A4) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1344種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
1344種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12599222SE3010A-150U-A4NN-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
98,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12599247SE3010A-150U-A4NN-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12599265SE3010A-150U-A4NN-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12599283SE3010A-150U-A4NN-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12599308SE3010A-150U-A4NM-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
105,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12599326SE3010A-150U-A4NM-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12599344SE3010A-150U-A4NM-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12599362SE3010A-150U-A4NM-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12599387SE3010A-150U-A4NY-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
105,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12599405SE3010A-150U-A4NY-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12599423SE3010A-150U-A4NY-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12599448SE3010A-150U-A4NY-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12599466SE3010A-150U-A4NC-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
105,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12599484SE3010A-150U-A4NC-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12599502SE3010A-150U-A4NC-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12599527SE3010A-150U-A4NC-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12599545SE3010A-150U-A4NP-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
105,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12599563SE3010A-150U-A4NP-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12599588SE3010A-150U-A4NP-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12599606SE3010A-150U-A4NP-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12612023SE3010A-200U-A4NN-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
108,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12612048SE3010A-200U-A4NN-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
109,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12612066SE3010A-200U-A4NN-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12612084SE3010A-200U-A4NN-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
122,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12612102SE3010A-200U-A4NM-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12612127SE3010A-200U-A4NM-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12612145SE3010A-200U-A4NM-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12612163SE3010A-200U-A4NM-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12612188SE3010A-200U-A4NY-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12612206SE3010A-200U-A4NY-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12612224SE3010A-200U-A4NY-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12612242SE3010A-200U-A4NY-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12612267SE3010A-200U-A4NC-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12612285SE3010A-200U-A4NC-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12612303SE3010A-200U-A4NC-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12612328SE3010A-200U-A4NC-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12612346SE3010A-200U-A4NP-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12612364SE3010A-200U-A4NP-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12612382SE3010A-200U-A4NP-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12612407SE3010A-200U-A4NP-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12624824SE3010A-300U-A4NN-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
131,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12624842SE3010A-300U-A4NN-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
132,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12624867SE3010A-300U-A4NN-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12624885SE3010A-300U-A4NN-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12624903SE3010A-300U-A4NM-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12624928SE3010A-300U-A4NM-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12624946SE3010A-300U-A4NM-LN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12624964SE3010A-300U-A4NM-LS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12624982SE3010A-300U-A4NY-NN-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12625007SE3010A-300U-A4NY-NS-PSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする