曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3010A(E6) カバー付

1軸アクチュエータ SE3010A(E6) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
448件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12604418SE3010A-150U-E6CN-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604436SE3010A-150U-E6CN-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604454SE3010A-150U-E6CN-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604472SE3010A-150U-E6CN-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604497SE3010A-150U-E6CM-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604515SE3010A-150U-E6CM-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604533SE3010A-150U-E6CM-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604558SE3010A-150U-E6CM-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604576SE3010A-150U-E6CY-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604594SE3010A-150U-E6CY-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604612SE3010A-150U-E6CY-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604637SE3010A-150U-E6CY-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604655SE3010A-150U-E6CC-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604673SE3010A-150U-E6CC-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604698SE3010A-150U-E6CC-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604716SE3010A-150U-E6CC-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604734SE3010A-150U-E6CP-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604752SE3010A-150U-E6CP-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604777SE3010A-150U-E6CP-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604795SE3010A-150U-E6CP-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617212SE3010A-200U-E6CN-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617237SE3010A-200U-E6CN-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617255SE3010A-200U-E6CN-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617273SE3010A-200U-E6CN-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617298SE3010A-200U-E6CM-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617316SE3010A-200U-E6CM-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617334SE3010A-200U-E6CM-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617352SE3010A-200U-E6CM-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617377SE3010A-200U-E6CY-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617395SE3010A-200U-E6CY-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617413SE3010A-200U-E6CY-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617438SE3010A-200U-E6CY-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617456SE3010A-200U-E6CC-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617474SE3010A-200U-E6CC-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617492SE3010A-200U-E6CC-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617517SE3010A-200U-E6CC-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617535SE3010A-200U-E6CP-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617553SE3010A-200U-E6CP-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617578SE3010A-200U-E6CP-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617596SE3010A-200U-E6CP-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12630013SE3010A-300U-E6CN-NNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12630038SE3010A-300U-E6CN-NSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12630056SE3010A-300U-E6CN-LNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12630074SE3010A-300U-E6CN-LSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12630092SE3010A-300U-E6CM-NNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12630117SE3010A-300U-E6CM-NSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
175,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12630135SE3010A-300U-E6CM-LNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12630153SE3010A-300U-E6CM-LSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12630178SE3010A-300U-E6CY-NNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12630196SE3010A-300U-E6CY-NSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
175,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする