曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3010A(E9)

1軸アクチュエータ SE3010A(E9) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全448種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
448種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12604813SE3010A-150U-E9NN-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604838SE3010A-150U-E9NN-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604856SE3010A-150U-E9NN-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604874SE3010A-150U-E9NN-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604892SE3010A-150U-E9NM-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604917SE3010A-150U-E9NM-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604935SE3010A-150U-E9NM-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604953SE3010A-150U-E9NM-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604978SE3010A-150U-E9NY-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12604996SE3010A-150U-E9NY-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12605014SE3010A-150U-E9NY-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12605032SE3010A-150U-E9NY-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12605057SE3010A-150U-E9NC-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12605075SE3010A-150U-E9NC-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12605093SE3010A-150U-E9NC-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12605118SE3010A-150U-E9NC-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12605136SE3010A-150U-E9NP-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12605154SE3010A-150U-E9NP-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12605172SE3010A-150U-E9NP-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12605197SE3010A-150U-E9NP-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617614SE3010A-200U-E9NN-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617632SE3010A-200U-E9NN-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617657SE3010A-200U-E9NN-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617675SE3010A-200U-E9NN-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617693SE3010A-200U-E9NM-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617718SE3010A-200U-E9NM-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617736SE3010A-200U-E9NM-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617754SE3010A-200U-E9NM-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617772SE3010A-200U-E9NY-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617797SE3010A-200U-E9NY-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617815SE3010A-200U-E9NY-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617833SE3010A-200U-E9NY-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617858SE3010A-200U-E9NC-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617876SE3010A-200U-E9NC-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617894SE3010A-200U-E9NC-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617912SE3010A-200U-E9NC-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617937SE3010A-200U-E9NP-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617955SE3010A-200U-E9NP-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617973SE3010A-200U-E9NP-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12617998SE3010A-200U-E9NP-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12630415SE3010A-300U-E9NN-NNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
161,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12630433SE3010A-300U-E9NN-NSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12630458SE3010A-300U-E9NN-LNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12630476SE3010A-300U-E9NN-LSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
177,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12630494SE3010A-300U-E9NM-NNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12630512SE3010A-300U-E9NM-NSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12630537SE3010A-300U-E9NM-LNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12630555SE3010A-300U-E9NM-LSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12630573SE3010A-300U-E9NY-NNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12630598SE3010A-300U-E9NY-NSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする