曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3010A(F6)

1軸アクチュエータ SE3010A(F6) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全448種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
448種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12607218SE3010A-150U-F6NN-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607236SE3010A-150U-F6NN-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607254SE3010A-150U-F6NN-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607272SE3010A-150U-F6NN-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607297SE3010A-150U-F6NM-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607315SE3010A-150U-F6NM-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607333SE3010A-150U-F6NM-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607358SE3010A-150U-F6NM-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607376SE3010A-150U-F6NY-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607394SE3010A-150U-F6NY-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607412SE3010A-150U-F6NY-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607437SE3010A-150U-F6NY-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607455SE3010A-150U-F6NC-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607473SE3010A-150U-F6NC-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607498SE3010A-150U-F6NC-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607516SE3010A-150U-F6NC-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607534SE3010A-150U-F6NP-NNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607552SE3010A-150U-F6NP-NSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607577SE3010A-150U-F6NP-LNSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12607595SE3010A-150U-F6NP-LSSE3010A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620012SE3010A-200U-F6NN-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620037SE3010A-200U-F6NN-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620055SE3010A-200U-F6NN-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620073SE3010A-200U-F6NN-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620098SE3010A-200U-F6NM-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620116SE3010A-200U-F6NM-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620134SE3010A-200U-F6NM-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620152SE3010A-200U-F6NM-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620177SE3010A-200U-F6NY-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620195SE3010A-200U-F6NY-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620213SE3010A-200U-F6NY-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620238SE3010A-200U-F6NY-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620256SE3010A-200U-F6NC-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620274SE3010A-200U-F6NC-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620292SE3010A-200U-F6NC-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620317SE3010A-200U-F6NC-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620335SE3010A-200U-F6NP-NNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620353SE3010A-200U-F6NP-NSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620378SE3010A-200U-F6NP-LNSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12620396SE3010A-200U-F6NP-LSSE3010A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12632813SE3010A-300U-F6NN-NNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
161,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12632838SE3010A-300U-F6NN-NSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12632856SE3010A-300U-F6NN-LNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12632874SE3010A-300U-F6NN-LSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
177,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12632892SE3010A-300U-F6NM-NNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12632917SE3010A-300U-F6NM-NSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12632935SE3010A-300U-F6NM-LNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12632953SE3010A-300U-F6NM-LSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12632978SE3010A-300U-F6NY-NNSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12632996SE3010A-300U-F6NY-NSSE3010A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする