曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3010B(A0) カバー付

1軸アクチュエータ SE3010B(A0) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全336種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
336種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12699137SE3010B-300U-A0CN-NNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699155SE3010B-300U-A0CN-NSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699173SE3010B-300U-A0CN-LNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699198SE3010B-300U-A0CN-LSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
161,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699216SE3010B-300U-A0CM-NNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699234SE3010B-300U-A0CM-NSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699252SE3010B-300U-A0CM-LNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699277SE3010B-300U-A0CM-LSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699295SE3010B-300U-A0CY-NNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699313SE3010B-300U-A0CY-NSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699338SE3010B-300U-A0CY-LNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699356SE3010B-300U-A0CY-LSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699374SE3010B-300U-A0CC-NNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699392SE3010B-300U-A0CC-NSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699417SE3010B-300U-A0CC-LNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699435SE3010B-300U-A0CC-LSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699453SE3010B-300U-A0CP-NNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699478SE3010B-300U-A0CP-NSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699496SE3010B-300U-A0CP-LNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12699514SE3010B-300U-A0CP-LSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12711947SE3010B-400U-A0CN-NNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12711965SE3010B-400U-A0CN-NSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12711983SE3010B-400U-A0CN-LNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712008SE3010B-400U-A0CN-LSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712026SE3010B-400U-A0CM-NNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712044SE3010B-400U-A0CM-NSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712062SE3010B-400U-A0CM-LNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712087SE3010B-400U-A0CM-LSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
187,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712105SE3010B-400U-A0CY-NNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712123SE3010B-400U-A0CY-NSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712148SE3010B-400U-A0CY-LNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712166SE3010B-400U-A0CY-LSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
187,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712184SE3010B-400U-A0CC-NNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712202SE3010B-400U-A0CC-NSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712227SE3010B-400U-A0CC-LNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712245SE3010B-400U-A0CC-LSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
187,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712263SE3010B-400U-A0CP-NNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712288SE3010B-400U-A0CP-NSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712306SE3010B-400U-A0CP-LNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12712324SE3010B-400U-A0CP-LSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
187,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12724748SE3010B-500U-A0CN-NNSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12724766SE3010B-500U-A0CN-NSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
187,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12724784SE3010B-500U-A0CN-LNSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12724802SE3010B-500U-A0CN-LSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12724827SE3010B-500U-A0CM-NNSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
194,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12724845SE3010B-500U-A0CM-NSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12724863SE3010B-500U-A0CM-LNSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
213,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12724888SE3010B-500U-A0CM-LSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12724906SE3010B-500U-A0CY-NNSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
194,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12724924SE3010B-500U-A0CY-NSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする