曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3010B(A3) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3010B(A3) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1008種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
1008種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12701142SE3010B-300U-A3NN-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701167SE3010B-300U-A3NN-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701185SE3010B-300U-A3NN-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701203SE3010B-300U-A3NN-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701228SE3010B-300U-A3NM-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701246SE3010B-300U-A3NM-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701264SE3010B-300U-A3NM-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701282SE3010B-300U-A3NM-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701307SE3010B-300U-A3NY-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701325SE3010B-300U-A3NY-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701343SE3010B-300U-A3NY-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701368SE3010B-300U-A3NY-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701386SE3010B-300U-A3NC-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701404SE3010B-300U-A3NC-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701422SE3010B-300U-A3NC-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701447SE3010B-300U-A3NC-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701465SE3010B-300U-A3NP-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701483SE3010B-300U-A3NP-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701508SE3010B-300U-A3NP-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701526SE3010B-300U-A3NP-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12713952SE3010B-400U-A3NN-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12713977SE3010B-400U-A3NN-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12713995SE3010B-400U-A3NN-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714013SE3010B-400U-A3NN-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714038SE3010B-400U-A3NM-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714056SE3010B-400U-A3NM-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714074SE3010B-400U-A3NM-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714092SE3010B-400U-A3NM-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714117SE3010B-400U-A3NY-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714135SE3010B-400U-A3NY-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714153SE3010B-400U-A3NY-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714178SE3010B-400U-A3NY-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714196SE3010B-400U-A3NC-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714214SE3010B-400U-A3NC-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714232SE3010B-400U-A3NC-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714257SE3010B-400U-A3NC-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714275SE3010B-400U-A3NP-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714293SE3010B-400U-A3NP-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714318SE3010B-400U-A3NP-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714336SE3010B-400U-A3NP-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12726753SE3010B-500U-A3NN-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12726778SE3010B-500U-A3NN-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12726796SE3010B-500U-A3NN-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12726814SE3010B-500U-A3NN-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12726832SE3010B-500U-A3NM-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12726857SE3010B-500U-A3NM-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12726875SE3010B-500U-A3NM-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
215,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12726893SE3010B-500U-A3NM-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
216,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12726918SE3010B-500U-A3NY-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12726936SE3010B-500U-A3NY-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする