1軸アクチュエータ SE3010B(A3) カバー付

1軸アクチュエータ SE3010B(A3) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全336種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
336種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12701535SE3010B-300U-A3CN-NNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701553SE3010B-300U-A3CN-NSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701578SE3010B-300U-A3CN-LNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701596SE3010B-300U-A3CN-LSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701614SE3010B-300U-A3CM-NNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701632SE3010B-300U-A3CM-NSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701657SE3010B-300U-A3CM-LNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701675SE3010B-300U-A3CM-LSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701693SE3010B-300U-A3CY-NNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701718SE3010B-300U-A3CY-NSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701736SE3010B-300U-A3CY-LNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701754SE3010B-300U-A3CY-LSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701772SE3010B-300U-A3CC-NNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701797SE3010B-300U-A3CC-NSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701815SE3010B-300U-A3CC-LNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701833SE3010B-300U-A3CC-LSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701858SE3010B-300U-A3CP-NNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701876SE3010B-300U-A3CP-NSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701894SE3010B-300U-A3CP-LNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12701912SE3010B-300U-A3CP-LSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714345SE3010B-400U-A3CN-NNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714363SE3010B-400U-A3CN-NSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714388SE3010B-400U-A3CN-LNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714406SE3010B-400U-A3CN-LSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714424SE3010B-400U-A3CM-NNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714442SE3010B-400U-A3CM-NSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714467SE3010B-400U-A3CM-LNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714485SE3010B-400U-A3CM-LSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714503SE3010B-400U-A3CY-NNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714528SE3010B-400U-A3CY-NSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714546SE3010B-400U-A3CY-LNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714564SE3010B-400U-A3CY-LSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714582SE3010B-400U-A3CC-NNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714607SE3010B-400U-A3CC-NSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714625SE3010B-400U-A3CC-LNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714643SE3010B-400U-A3CC-LSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714668SE3010B-400U-A3CP-NNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714686SE3010B-400U-A3CP-NSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714704SE3010B-400U-A3CP-LNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12714722SE3010B-400U-A3CP-LSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12727146SE3010B-500U-A3CN-NNSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12727164SE3010B-500U-A3CN-NSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12727182SE3010B-500U-A3CN-LNSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12727207SE3010B-500U-A3CN-LSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
210,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12727225SE3010B-500U-A3CM-NNSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
198,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12727243SE3010B-500U-A3CM-NSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12727268SE3010B-500U-A3CM-LNSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
217,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12727286SE3010B-500U-A3CM-LSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12727304SE3010B-500U-A3CY-NNSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
198,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12727322SE3010B-500U-A3CY-NSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする