1軸アクチュエータ SE3010B(A5)

1軸アクチュエータ SE3010B(A5) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全336種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
336種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12702734SE3010B-300U-A5NN-NNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12702752SE3010B-300U-A5NN-NSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12702777SE3010B-300U-A5NN-LNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12702795SE3010B-300U-A5NN-LSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12702813SE3010B-300U-A5NM-NNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12702838SE3010B-300U-A5NM-NSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12702856SE3010B-300U-A5NM-LNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12702874SE3010B-300U-A5NM-LSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12702892SE3010B-300U-A5NY-NNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12702917SE3010B-300U-A5NY-NSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12702935SE3010B-300U-A5NY-LNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12702953SE3010B-300U-A5NY-LSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12702978SE3010B-300U-A5NC-NNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12702996SE3010B-300U-A5NC-NSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12703014SE3010B-300U-A5NC-LNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12703032SE3010B-300U-A5NC-LSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12703057SE3010B-300U-A5NP-NNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12703075SE3010B-300U-A5NP-NSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12703093SE3010B-300U-A5NP-LNSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12703118SE3010B-300U-A5NP-LSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715544SE3010B-400U-A5NN-NNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715562SE3010B-400U-A5NN-NSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
161,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715587SE3010B-400U-A5NN-LNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
177,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715605SE3010B-400U-A5NN-LSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
178,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715623SE3010B-400U-A5NM-NNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715648SE3010B-400U-A5NM-NSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715666SE3010B-400U-A5NM-LNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715684SE3010B-400U-A5NM-LSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715702SE3010B-400U-A5NY-NNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715727SE3010B-400U-A5NY-NSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715745SE3010B-400U-A5NY-LNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715763SE3010B-400U-A5NY-LSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715788SE3010B-400U-A5NC-NNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715806SE3010B-400U-A5NC-NSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715824SE3010B-400U-A5NC-LNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715842SE3010B-400U-A5NC-LSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715867SE3010B-400U-A5NP-NNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715885SE3010B-400U-A5NP-NSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715903SE3010B-400U-A5NP-LNSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715928SE3010B-400U-A5NP-LSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12728345SE3010B-500U-A5NN-NNSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12728363SE3010B-500U-A5NN-NSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12728388SE3010B-500U-A5NN-LNSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12728406SE3010B-500U-A5NN-LSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12728424SE3010B-500U-A5NM-NNSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12728442SE3010B-500U-A5NM-NSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12728467SE3010B-500U-A5NM-LNSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
210,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12728485SE3010B-500U-A5NM-LSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12728503SE3010B-500U-A5NY-NNSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12728528SE3010B-500U-A5NY-NSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする