1軸アクチュエータ SE3010B(A5) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3010B(A5) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1008種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
1008種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12703145SE3010B-300U-A5CN-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12703163SE3010B-300U-A5CN-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12703188SE3010B-300U-A5CN-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12703206SE3010B-300U-A5CN-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12703224SE3010B-300U-A5CM-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
161,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12703242SE3010B-300U-A5CM-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12703267SE3010B-300U-A5CM-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12703285SE3010B-300U-A5CM-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
177,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12703303SE3010B-300U-A5CY-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
161,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12703328SE3010B-300U-A5CY-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12703346SE3010B-300U-A5CY-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12703364SE3010B-300U-A5CY-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
177,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12703382SE3010B-300U-A5CC-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
161,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12703407SE3010B-300U-A5CC-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12703425SE3010B-300U-A5CC-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12703443SE3010B-300U-A5CC-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
177,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12703468SE3010B-300U-A5CP-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
161,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12703486SE3010B-300U-A5CP-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12703504SE3010B-300U-A5CP-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12703522SE3010B-300U-A5CP-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
177,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715955SE3010B-400U-A5CN-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715973SE3010B-400U-A5CN-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12715998SE3010B-400U-A5CN-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12716016SE3010B-400U-A5CN-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12716034SE3010B-400U-A5CM-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
178,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12716052SE3010B-400U-A5CM-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12716077SE3010B-400U-A5CM-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12716095SE3010B-400U-A5CM-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12716113SE3010B-400U-A5CY-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
178,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12716138SE3010B-400U-A5CY-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12716156SE3010B-400U-A5CY-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12716174SE3010B-400U-A5CY-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12716192SE3010B-400U-A5CC-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
178,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12716217SE3010B-400U-A5CC-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12716235SE3010B-400U-A5CC-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12716253SE3010B-400U-A5CC-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12716278SE3010B-400U-A5CP-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
178,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12716296SE3010B-400U-A5CP-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12716314SE3010B-400U-A5CP-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12716332SE3010B-400U-A5CP-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12728756SE3010B-500U-A5CN-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12728774SE3010B-500U-A5CN-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12728792SE3010B-500U-A5CN-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12728817SE3010B-500U-A5CN-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
215,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12728835SE3010B-500U-A5CM-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12728853SE3010B-500U-A5CM-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12728878SE3010B-500U-A5CM-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
222,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12728896SE3010B-500U-A5CM-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
223,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12728914SE3010B-500U-A5CY-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12728932SE3010B-500U-A5CY-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする