1軸アクチュエータ SE3010B(E9) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3010B(E9) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1008件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12707555SE3010B-300U-E9NN-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12707573SE3010B-300U-E9NN-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12707598SE3010B-300U-E9NN-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
198,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12707616SE3010B-300U-E9NN-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12707634SE3010B-300U-E9NM-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12707652SE3010B-300U-E9NM-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12707677SE3010B-300U-E9NM-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12707695SE3010B-300U-E9NM-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12707713SE3010B-300U-E9NY-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12707738SE3010B-300U-E9NY-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12707756SE3010B-300U-E9NY-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12707774SE3010B-300U-E9NY-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12707792SE3010B-300U-E9NC-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12707817SE3010B-300U-E9NC-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12707835SE3010B-300U-E9NC-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12707853SE3010B-300U-E9NC-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12707878SE3010B-300U-E9NP-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12707896SE3010B-300U-E9NP-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12707914SE3010B-300U-E9NP-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12707932SE3010B-300U-E9NP-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12720356SE3010B-400U-E9NN-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12720374SE3010B-400U-E9NN-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12720392SE3010B-400U-E9NN-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
217,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12720417SE3010B-400U-E9NN-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12720435SE3010B-400U-E9NM-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12720453SE3010B-400U-E9NM-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12720478SE3010B-400U-E9NM-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12720496SE3010B-400U-E9NM-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12720514SE3010B-400U-E9NY-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12720532SE3010B-400U-E9NY-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12720557SE3010B-400U-E9NY-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12720575SE3010B-400U-E9NY-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12720593SE3010B-400U-E9NC-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12720618SE3010B-400U-E9NC-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12720636SE3010B-400U-E9NC-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12720654SE3010B-400U-E9NC-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12720672SE3010B-400U-E9NP-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12720697SE3010B-400U-E9NP-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12720715SE3010B-400U-E9NP-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12720733SE3010B-400U-E9NP-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12733157SE3010B-500U-E9NN-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
223,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12733175SE3010B-500U-E9NN-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12733193SE3010B-500U-E9NN-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12733218SE3010B-500U-E9NN-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
243,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12733236SE3010B-500U-E9NM-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
231,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12733254SE3010B-500U-E9NM-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12733272SE3010B-500U-E9NM-LN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12733297SE3010B-500U-E9NM-LS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
251,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12733315SE3010B-500U-E9NY-NN-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
231,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12733333SE3010B-500U-E9NY-NS-PSSE3010B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする