1軸アクチュエータ SE4505A(A4) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505A(A4) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13273128SE4505A-340U-A4CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
199,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273146SE4505A-340U-A4CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273164SE4505A-340U-A4CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
219,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273182SE4505A-340U-A4CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
221,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273207SE4505A-340U-A4CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
211,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273225SE4505A-340U-A4CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
213,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273243SE4505A-340U-A4CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273268SE4505A-340U-A4CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273286SE4505A-340U-A4CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
211,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273304SE4505A-340U-A4CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
213,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273322SE4505A-340U-A4CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273347SE4505A-340U-A4CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273365SE4505A-340U-A4CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
211,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273383SE4505A-340U-A4CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
213,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273408SE4505A-340U-A4CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273426SE4505A-340U-A4CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273444SE4505A-340U-A4CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
211,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273462SE4505A-340U-A4CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
213,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273487SE4505A-340U-A4CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273505SE4505A-340U-A4CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289124SE4505A-440U-A4CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
215,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289142SE4505A-440U-A4CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
217,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289167SE4505A-440U-A4CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289185SE4505A-440U-A4CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289203SE4505A-440U-A4CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289228SE4505A-440U-A4CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289246SE4505A-440U-A4CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289264SE4505A-440U-A4CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289282SE4505A-440U-A4CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289307SE4505A-440U-A4CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289325SE4505A-440U-A4CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289343SE4505A-440U-A4CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289368SE4505A-440U-A4CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289386SE4505A-440U-A4CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289404SE4505A-440U-A4CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289422SE4505A-440U-A4CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289447SE4505A-440U-A4CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289465SE4505A-440U-A4CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289483SE4505A-440U-A4CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289508SE4505A-440U-A4CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13305127SE4505A-540U-A4CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13305145SE4505A-540U-A4CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13305163SE4505A-540U-A4CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13305188SE4505A-540U-A4CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13305206SE4505A-540U-A4CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13305224SE4505A-540U-A4CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13305242SE4505A-540U-A4CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13305267SE4505A-540U-A4CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13305285SE4505A-540U-A4CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13305303SE4505A-540U-A4CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする