1軸アクチュエータ SE4505A(A5)

1軸アクチュエータ SE4505A(A5) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13273523SE4505A-340U-A5NN-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A5なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
189,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273548SE4505A-340U-A5NN-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A5なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273566SE4505A-340U-A5NN-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A5なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
209,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273584SE4505A-340U-A5NN-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A5なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273602SE4505A-340U-A5NM-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A5M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
201,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273627SE4505A-340U-A5NM-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A5M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273645SE4505A-340U-A5NM-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A5M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
221,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273663SE4505A-340U-A5NM-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A5M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
223,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273688SE4505A-340U-A5NY-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A5Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
201,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273706SE4505A-340U-A5NY-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A5Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273724SE4505A-340U-A5NY-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A5Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
221,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273742SE4505A-340U-A5NY-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A5Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
223,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273767SE4505A-340U-A5NC-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A5C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
201,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273785SE4505A-340U-A5NC-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A5C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273803SE4505A-340U-A5NC-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A5C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
221,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273828SE4505A-340U-A5NC-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A5C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
223,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273846SE4505A-340U-A5NP-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A5P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
201,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273864SE4505A-340U-A5NP-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A5P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273882SE4505A-340U-A5NP-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A5P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
221,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13273907SE4505A-340U-A5NP-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A5P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
223,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289526SE4505A-440U-A5NN-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A5なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
205,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289544SE4505A-440U-A5NN-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A5なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
207,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289562SE4505A-440U-A5NN-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A5なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
227,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289587SE4505A-440U-A5NN-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A5なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
229,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289605SE4505A-440U-A5NM-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A5M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289623SE4505A-440U-A5NM-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A5M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
219,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289648SE4505A-440U-A5NM-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A5M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
239,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289666SE4505A-440U-A5NM-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A5M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289684SE4505A-440U-A5NY-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A5Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289702SE4505A-440U-A5NY-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A5Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
219,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289727SE4505A-440U-A5NY-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A5Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
239,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289745SE4505A-440U-A5NY-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A5Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289763SE4505A-440U-A5NC-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A5C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289788SE4505A-440U-A5NC-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A5C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
219,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289806SE4505A-440U-A5NC-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A5C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
239,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289824SE4505A-440U-A5NC-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A5C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289842SE4505A-440U-A5NP-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A5P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
217,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289867SE4505A-440U-A5NP-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A5P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
219,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289885SE4505A-440U-A5NP-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A5P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
239,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13289903SE4505A-440U-A5NP-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A5P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13305522SE4505A-540U-A5NN-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A5なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13305547SE4505A-540U-A5NN-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A5なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
219,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13305565SE4505A-540U-A5NN-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540A5なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13305583SE4505A-540U-A5NN-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540A5なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13305608SE4505A-540U-A5NM-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A5M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
230,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13305626SE4505A-540U-A5NM-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A5M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
231,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13305644SE4505A-540U-A5NM-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540A5M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13305662SE4505A-540U-A5NM-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540A5M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13305687SE4505A-540U-A5NY-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A5Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
230,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13305705SE4505A-540U-A5NY-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A5Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
231,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする